制御機器 :「袋 長」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
14,671件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 8.2 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 32 mm
仕様●ピン径:8.2mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4365 アズワン品番65-7595-84
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 5.8 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています
仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4361 アズワン品番65-7595-80
1袋(250個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 25 mm、フェルール径 7.3 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ 最大ストリッピング長: 25 mm
仕様●ピン径:7.3mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4362 アズワン品番65-7595-83
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:黒
仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0166 アズワン品番65-7710-16
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 22 mm、色:赤
仕様●ピン径:4.6mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:22mm●コード番号:186-0171 アズワン品番65-7713-94
1袋(100個)
8,198 税込9,018
欠品中

Wurth Elektronik のコンタクトフィンガーは、さまざまなタイプとサイズを取り揃えています。基板のアースとハウジング間の接触に適用できますか低いですか2 つの基板のアースポイント間の HF 接続及び高周波での冷却ユニットのアース自動位置決めに最適です 耐腐食性 耐摩耗性 高温と機械的重量は、優れた接続特性に影響を与えません 信頼性の高いはんだ
仕様●材料:りん青銅●取付方法:はんだ●厚さ:2.5mm●長さ:3.6mm●幅:5.3mm アズワン品番65-7157-41
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Eaton ブレード Terminal は、リボンケーブルをゲートウェイ、電力フィーダモジュール、カップリング、SWD4-RC8-10 バス終端抵抗器に接続するために使用します。保護クラスIP20 動作温度範囲: -25 → 105 ℃
仕様●シリーズ:SmartWire-DT●シリーズ番号:SWD4●絶縁:絶縁●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●刃長さ:17.5mm●色:黒●コード番号:229-9368 アズワン品番65-7569-92
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)足長ソケット
エコ商品
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 プリント板取付穴径(Φmm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,698 税込6,268
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)足長ソケット
エコ商品
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.45~0.6 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))棒端子 最大ワイヤサイズ 6mm2 ピン長さ 12mm ピン径 3.5mm 1袋 100個入
TE Connectivityチューブエンドスリーブ / ブーツレースフェルール。チューブエンドスリーブ又はブーツレースフェルール製品
仕様●適合電線サイズmm2 Max:6mm2●ピン径:3.5mm●絶縁体:プラスチック●色:黄●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:10AWG●全長:20mm●コード番号:190-3861 アズワン品番65-7760-39
1袋(100個)
3,798 税込4,178
欠品中

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6.3mm●長さ:1m●幅:6.3mm アズワン品番65-6961-95
1袋(5個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6.35mm●長さ:1m●幅:6.35mm アズワン品番65-6968-83
1袋(5個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

1袋(5個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.96mm●長さ:1m●幅:3.94mm アズワン品番65-6968-43
1袋(5個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.8mm●長さ:1m●幅:3.8mm アズワン品番65-6940-68
1袋(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6mm●長さ:1m●幅:3.2mm アズワン品番65-6962-74
1袋(5個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

1袋(5個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4.5mm●長さ:1m●幅:2mm アズワン品番65-6968-53
1袋(5個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

1袋(5個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.2mm●長さ:1m●幅:2.79mm アズワン品番65-6972-18
1袋(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1袋(5個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.57mm●長さ:1m●幅:1.73mm アズワン品番65-6963-50
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1袋(5個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:2.4mm●長さ:1m●幅:0.8mm アズワン品番65-6962-46
1袋(5個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:5.5mm●長さ:1m●幅:5.5mm アズワン品番65-6973-34
1袋(5個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

1袋(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1袋(5個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6.4mm●長さ:1m●幅:3.2mm アズワン品番65-6962-51
1袋(5個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

1袋(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1袋(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.4mm●長さ:1m●幅:1.63mm アズワン品番65-7044-09
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mm アズワン品番65-6962-84
1袋(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:7.9mm●長さ:1m●幅:4.8mm アズワン品番65-6967-76
1袋(5個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4.8mm●長さ:1m●幅:4.8mm アズワン品番65-6978-15
1袋(5個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

1袋(5個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1mm●長さ:1m●幅:1mm アズワン品番65-6973-09
1袋(5個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.8mm●長さ:1m●幅:1.8mm アズワン品番65-6972-59
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:1.6mm●長さ:1m●幅:1.6mm アズワン品番65-6962-23
1袋(5個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1袋(5個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Wurth Elektronik の EMI エラストマガスケットには、シリコンが標準で混載された導電性充填剤付きのニッケル炭素が付属します。ディスプレイ、金属製ハウジング、スイッチングキャビネット、EMC チャンバで使用できます。IP68 保護クラス 動作温度: -50 → +150 ℃
仕様●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.2mm●長さ:1m●幅:1.1mm アズワン品番65-6968-59
1袋(5個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります