制御機器 :「計量器 防水」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。 仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II 材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン 使用温度範囲(℃)-50~200 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)Φ5×20 センサ精度クラス2
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。 温度測定範囲(℃)-40~190 質量(g)490 電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。 コード長さ(m)3 センサータイプPt100Ω 測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×75×63 センサー寸法(mm)Φ3.2×150 防水仕様JIS C 0920 IPX4相当※IPX4:いかなる方向から水の飛まつをうけても有害な影響がないもの
1本
89,980 税込98,978
35日以内出荷

用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。 温度測定範囲(℃)-20~60 質量(g)360 電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。 センサータイプPt100Ω 測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×75×63 防水仕様JIS C 0920 IPX4相当※IPX4:いかなる方向から水の飛まつをうけても有害な影響がないもの
1本
77,980 税込85,778
4日以内出荷

デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

佐藤計量器製作所SK-1250MCIII用センサ
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ 温度測定範囲(℃)-40~250 適合SWP II シリーズ コード長さ(m)1 センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ) 温度センサーサーミスタ アズワン品番2-7480-01 防水性IPX7準拠
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

佐藤計量器製作所温度分離型センサ/8101-22
用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。 温度測定範囲(℃)-40~190 質量(g)310 電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。 コード長さ(m)3 センサータイプPt100Ω 測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5 センサー寸法(mm)Φ3.2×150 防水仕様なし
1本
79,980 税込87,978
35日以内出荷

佐藤計量器製作所温度一体型センサ/8101-20
用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。 温度測定範囲(℃)-20~60 トラスコ品番479-7060 質量(g)190 電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。 センサータイプPt100Ω 測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5 防水仕様なし
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷

佐藤計量器製作所温度表示器
明るく見やすい大型LED(文字高20mm)のデジタル温度表示器。RoHSⅡ対応製品。コンパクトな48mm×96mmのDIN規格サイズ。熱電対・測温抵抗体・電圧のマルチ入力が可能。パネル埋め込み式の為、ワンタッチで取付が可能。
付属品単位シール×1枚、取扱説明書×1部 材質PPE樹脂 質量(g)約250 適合規格安全/IEC610010-1・EN61010-1・IEC610010-2-030・EN61010-2-030、EMC/EN61326-1 消費電力11VA(100~240V AC) 表示11セグメント 赤色LED(文字高/20mm) 4桁 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル内/100) 電源電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 表示精度測定範囲内:±(0.3%FS+1digit)、維持範囲:23±5℃(18~28℃) 動作表示PL/SET(緑)/パラメータ表示時点灯、ECO(緑)/スクリーンセーバー状態時点減 使用環境温度(℃)-10~50 取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付) 防塵防水性能IP66相当(ただしパネル取付厚/1.2~3.2mm)※前面パネル部のみ適用 アズワン品番1-1877-31 使用環境湿度(%)90rh以下(結露なきこと) 表示間隔0.25~5.00秒可変(0.25秒ステップ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります