制御機器 :「赤軸」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
色ブラック
質量(g)キーボード:530、マウス:90
外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37
ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8
接続方式(キーボード・マウス共)有線
LED色赤
解像度1200dpi
ボタン数マウス:3
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)4
接点2mm
軸赤軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)4
接点2mm
軸赤軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)3.7
接点1.9mm
軸静音赤軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)3.7
接点1.9mm
軸静音赤軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45
ストローク(mm)3.4
接点1.2mm
軸銀軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】60
ストローク(mm)3.7
接点2mm
軸静音黒軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】60
ストローク(mm)4
接点2.2mm
軸青軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】60
ストローク(mm)4
接点2.2mm
軸青軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】55
ストローク(mm)4
接点2mm
軸茶軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】60
ストローク(mm)4
接点2mm
軸黒軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】55
ストローク(mm)4
接点2mm
軸茶軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
従来比1/2、わずか10mmの超薄型
見易い作業指示灯を装備
並べて使える
長距離検出3m[NA1-5]
点灯動作が選べる
検出動作が選べる
Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出
種類エリアセンサ
検出光多列
光色赤外線
ヘッド形状角
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)
保護構造IP62(IEC)、防滴形
光軸数5
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能
検出幅(mm)100
材質表示カバー:アクリル
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
干渉防止機能装備
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
ピッチ(mm)25(光軸)
材質(ケース)耐熱ABS
検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
材質(レンズ)アクリル
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)
耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 2。標準上昇時間 = 9μs。標準降下時間 = 16μs。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。寸法 = 5.5 x 4 x 4mm。高さ = 4mm。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -40℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 4mm。動作温度レンジ = -40 → +125℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 9μs。標準降下時間 = 16μs。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。寸法 = 5.5 x 4 x 4mm。高さ = 4mm。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -40℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 4mm。動作温度レンジ = -40 → +125℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 2.5mm。出力デバイス = トランジスタ。チャンネル数 = 2。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = リード線付き。寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm。高さ = 8.5mm。長さ = 10.2mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -40℃。幅 = 5.8mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10 μ。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(85個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = リード線付き。ピン数 = 4。寸法 = 24.5 x 6.3 x 10.8mm。高さ = 10.8mm。長さ = 24.5mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(85個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10 μ。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 24.5 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 24.5mm。動作温度 Max = 85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(85個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。
丸洗い洗浄が可能。
接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。
視認性の向上。
RoHS指令(10物質対応)対応
定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA
接触抵抗(mΩ)100以下
耐電圧(V)AC250 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
耐久性10000ステップ DC15V 30mA
回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下
使用温度範囲(℃)-25~+85
保存温度範囲(℃)-40~+85
端子形状スタンド形
形状(ツマミ)標準形
極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。
丸洗い洗浄が可能。
接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。
視認性の向上。
定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA
接触抵抗(mΩ)100以下
耐電圧(V)AC250 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
耐久性10000ステップ DC15V 30mA
回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下
使用温度範囲(℃)-25~+85
保存温度範囲(℃)-40~+85
端子形状ライトアングル形
形状(ツマミ)標準形
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバル対応・耐圧防爆構造
付属品背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個
材質耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ)
ピッチ(mm)光軸:20
保護構造IP65(IEC)、防噴流形(JIS)
適合規格ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14
本体質量(g)約44
入力投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V
電源電圧(V)24 DC±10%リップルP-P10%以下
制御出力(OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて
消費電流(mA)投光器:130以下、受光器:125以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。
使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55
防爆構造耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6
ケーブル6芯(0.3mm2×4芯、0.2mm2×2芯)シールドケーブル20m付
最小検出物体Φ30mmの不透明体
検出距離(m)0.3~6
短絡保護制御出力:装備、補助出力:装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5,000以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)
動作モード制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON
設置場所” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。
標高(m)2,000以下(気圧:800~1,100hPa)
耐衝撃(m/s2)耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回
表示灯【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅)
補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて)
投光停止機能装備
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(1.29MB)
開口角(°)有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による
検出幅(mm)1595
耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。
防爆認証【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準
使用周囲湿度(%RH)45~85、保存時:45~85
耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回
応答時間(ms)OFF応答11以下、ON応答70以下
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
3日以内出荷
25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
種類エリアセンサ
検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1)
光色赤外線
投光素子赤外LED
ヘッド形状角
保護構造IP62(IEC)、防滴形
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択
短絡保護装備
応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下)
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリル
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油
発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式)
消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧)
表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)
光軸調整範囲25
光軸数5光軸
質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.3 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB706反射物体センサ. Optek OPB706は、赤外線発光ダイオード(LED)とNPNシリコンフォトトランジスタで構成されており、黒色のプラスチック製ハウジング内で並行軸上に隣接して配置されています。 OPB706はLEDとフォトトランジスタを搭載しています。周辺光ノイズを低減するため、暗い赤外透過型のプラスチックで成形されています。 デバイスの視野で光を反射する物体が通過すると、フォトトランジスタがエミッタからの光に反応します。 非接触の反射物の設置、組み立てライン、マシンオートメーション、安全、行程末端センサなどの幅広い用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。