制御機器 :「通信機器固定金具」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業木製基板(裏面配線用)
エコ商品
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業壁面固定金具
エコ商品
材質鉄t3.2 塗装色ブラック 適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR 質量(kg)1.1 外形寸法D(mm)200 外形寸法W(mm)70 外形寸法H(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本) 適合NHBWO-4835WB 材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー) 幅(mm)50 質量(kg)0.2 ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー) 高さ(mm)65 奥行(mm)34.2 シリーズNHBWO 表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ) 搭載可能質量(kg)4/4個
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

材質 セット内容取付金具5個、取付ねじ 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体)鋼板 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業19型マウントユニット
エコ商品
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(近似) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格EIA
1個
7,398 税込8,138
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります