制御機器 :「銘板 led」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)10 横(mm)40 取付方式裏面テープ付 書体丸ゴシック(JIS書体) 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 厚さ(mm)2 質量(g)1
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)40 横(mm)30 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)2 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 縦(mm)40 横(mm)30 穴径(Φmm)22.5 厚さ(mm)2
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)50 横(mm)40 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)30.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)3 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
特価
309 税込340
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 縦(mm)45 横(mm)35 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.5 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 質量(g)3 書体丸ゴシック(JIS書体)
1枚
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。 材質透明アクリル(裏面白地塗装) 縦(mm)45 横(mm)35 穴径(Φmm)25.5 厚さ(mm)2
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
1袋(1枚)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)(取付穴)9
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質グローブ:ポリカ、本体:ABS 質量(kg)約0.9 電圧(V)12~24 コード長さ(m)約3.7 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150 点灯方式点滅・回転
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


リード線長さ(mm)3.2 直径×高さ(mm)3.1×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
688 税込757
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)高輝度LED・LBシリーズ用付属品
RoHS
動作電流(mA)最大:30/推奨:20 最大逆電圧(V)10 電流低減率(mA/℃)0.4 使用温度範囲(℃)-25~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)
RoHS
仕様輝度レベル1 適合YB、YB2用 寸法(mm)2.54×3.4×6.6 穴径(Φmm)5 使用温度範囲(℃)-25~50 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)(最大)40、(推奨)26 電流低減率(mA/℃)0.5(使用温度25℃以上) 最大逆電圧(V)4
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
898 税込988
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

適合LB・超高輝度LED用(輝度レベル1) 寸法(mm)13.2×19.4×11 ボタン色透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
138 税込152
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDランプ用スイッチランプのLEDランプの着脱に使用します。
材質ゴム 寸法(mm)9×12.5×57
1個
675 税込743
翌日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
66 税込73
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

Siemens Traffic ランプ LED モジュールは、動作電圧 230 V ac の LED を内蔵しています。赤 - 緑 - 黄色フロントプレート取り付けに使用できます。ねじ止め端子
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU●定格電圧:230V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:203-8683 アズワン品番65-7836-35
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷


Siemens Traffic ランプ LED モジュールは、動作電圧 230 V ac の LED を内蔵しています。赤 - 緑 - 黄色フロントプレート取り付けに使用できます。スプリング式端子 Terminal
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU●定格電圧:230V●照明タイプ:LED●コード番号:203-8682 アズワン品番65-7836-59
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯 外形寸法(mm)Φ8×55 特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
309 税込340
当日出荷


適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用 寸法(mm)Φ15×12.2 ボタン形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
899 税込989
10日以内出荷

1個
特価
279 税込307
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります