制御機器 :「防爆仕様ボックス」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
耐衝撃に優れたプラボックス
色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
保護等級IP33D
構造スモークアクリルドア付
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
特性防水・防塵
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2
使用温度範囲(℃)-40~90
保護等級IP65
材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヒンジ)ステンレスSUS304 t1.2
材質(ラッチ)ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)
表面処理(カバー)磨き処理#400
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
主回路電圧(V)AC200~240
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
質量(g)約10000
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。
取付方式直付け
結線方式ネジ
構造組合せ型
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱端子台
本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。
1種および2種危険場所で使用できます。
容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
回路片切
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。