制御機器 :「除塵」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
規格IP4X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品取付ねじ付
材質本体:鉄
規格IP4X
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書
材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス
厚さ(mm)12(フィルター)
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
入力端子2端子
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質AES樹脂製
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
コード長さ(m)1
使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。
□90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。
OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質本体:AES
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
材質AES樹脂製
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30/32
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)
最大風量(m3/min)4.6/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/62
材質ケース本体、スライドカバー:PBT+PC塩害用フィルタ:PP・ポリエステル・セルロース
色ケース本体、スライドカバー:ライトベージュ色塩害用フィルタ:白色
仕様塩害用フィルタ付
付属品取付ねじ、取扱説明書
質量(g)約180
使用温度(℃)0~+60
寸法(縦×横×深さ)(mm)126×126×38
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失初期圧損:52Pa最終圧損:200Pa
除塵率(%)約90
使用湿度(%RH)100以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)-10~60
深さ(mm)47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)47
最大風量(m3/min)0.21/0.25
寸法A(Φmm)120
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)44/60
使用環境湿度(%)95以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)74
フィルター付
保護等級IP2X
色(パネル)クリーム
除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
14日以内出荷
材質AES樹脂製
セット内容2コ入
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率41%)
仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用
セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚
厚さ(mm)8
縦(mm)230
横(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
シールド効果平均10dB向上
1枚
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
フード付角形ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。
水洗いで再利用が可能です。
セット内容4枚入り
材質本体:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)70
フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。
水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4
除塵率(%)51
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
セット内容フィルタ:4枚
材質フィルタ:ポリエステル
質量(kg)29
保護等級IP23
塗装色ライトベージュ
使用場所屋外用
除塵率(%)80
寸法(横×縦×深さ)(mm)482×45×14
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用
セット内容5枚入
材質本体:ポリエステル
規格IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)80
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)74
フィルター付
保護等級IP2X
色(パネル)ライトグレー
除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
11日以内出荷
材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)
寸法(mm)136×134
質量(g)74
フィルター付
保護等級IP2X
色(パネル)ベージュ
除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)
パネルフィンガーガードパネル
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法A(mm)250
寸法B(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)217
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム
付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)
最大風量(m3/min)4.7/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/63
入力(W)30/20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)
付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質ボデー:PBT+PC樹脂製
色ライトベージュ色
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)100
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)48
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)9.4/7.8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
保護等級IP3X
最大風量(m3/min)0.24/0.3
材質(カバー)AES樹脂製
入力端子リード線
騒音レベル(dB(A))約31/35
設置場所屋内用
最大静圧(Pa)24/35
取付ファンMU825S-13-F1
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス
使用温度範囲(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。