カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(52)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
- 電子部品(オンボード)(1)
- 報知器(1)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 電源(制御機器)(8)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 未来工業(1)
- タカチ電機工業(1)
- 神保電器(7)
- エスコ(42)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(3)
- 日東工業(2)
- マサル工業(2)
- アメリカン電機(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「露出box」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

防水・防塵ABSボックス GAシリーズ
タカチ電機工業(14件のレビュー)¥1,988~税込¥2,187~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用
マサル工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス 3個用
マサル工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
露出ボックス EA940CSシリーズ
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
E25 露出ボックス(直角/丸型)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-22材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(三方/丸型)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-31材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)400規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)仕様●側面ノック:22(25)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):112●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)仕様●側面ノック:16(19)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):96●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
E31 露出ボックス(4方出/丸型)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-36材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)580規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
E25 露出ボックス(1方出/丸型)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-28材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E25 露出ボックス(直線2方出/丸型)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-25材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(4方出/丸型)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷仕様4方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-34材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)420規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(直線2方出/丸型)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E31 露出ボックス(直角2方出/丸型)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-23材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
E19 露出ボックス(直角/丸型)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌々日出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-21材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
Φ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-86材質PVC色ベージュ寸法H(mm)49寸法l(mm)35適合管の呼びVE管16・22
E31 露出ボックス(直角3方出/丸型)
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷仕様3方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-33材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)530規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-85材質PVC色ベージュ寸法H(mm)39寸法l(mm)30適合管の呼びVE管14・16
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品