制御機器 :「非常灯」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンパール工業非常回路付電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
仕様非常回路×2 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 横(mm)500 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 予備回路数0 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A 分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テンパール工業非常回路付電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
仕様非常回路×2 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 横(mm)500 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 予備回路数0 主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A 分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テンパール工業非常回路付電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
仕様非常回路×2 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 予備回路数0 主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P20A 分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

テンパール工業非常回路付電灯分電盤
鋼板製の標準分電盤
仕様非常回路×2 スペース送り:無、下部:無 種類標準分電盤 塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所屋内 WHMスペース 予備回路数0 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量2P20A 分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
1台
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

横(mm)500 種別非常回路:コンパクトブレーカ 容量非常回路:CMCB2P1E20A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ 分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
1面
65,980 税込72,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

横(mm)500 種別非常回路:コンパクトブレーカ 容量非常回路:CMCB2P1E20A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
1面
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ 容量非常回路:PSCB2P1E20A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ 分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
1面
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NSH
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路非常灯回路付(1次送り)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESH
非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路非常灯回路付(1次送り)
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
75,980 税込83,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用 種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ非常回路(2回路)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ非常回路(2回路)付 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

出力電流 = 1.25A。入力電圧 = 6 → 60 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 1W。用途 = 自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 60V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
829 税込912
5日以内出荷

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)3年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯 種類小形制御弁式鉛蓄電池 使用温度範囲(℃)-15~+40 公称電圧(V)12 寿命(期待)3年/25℃ 充電方式定電圧充電
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSユアサPEシリーズ
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯 規格蓄電池設備型式認定
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)3年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GSユアサNPシリーズ
小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯 仕様●定格容量(Ah)(20時間率):38●端子位置(Fig No.):7●箱高さ(BH)(mm):174 質量(kg)約13.8 規格蓄電池設備型式認定 端子形状B1 長さL(mm)197 総高さ(mm)(TH)174 公称電圧(V)12 幅W(mm)163
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。 付属品予備電球1個 質量(kg)0.4 口金BA15S 最大外形寸法(mm)114 閃光数(min-1[回/分])130 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず) 引出し線長さ(mm)270 引出し線線種18AWG UL1015 公称断面積(mm2)0.85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
種別カンタッチアロー盤 露出形 タイプ動力混合2回路 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
種別カンタッチアロー盤 露出形 タイプテナント用 動力2回路 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
種別カンタッチアロー盤 露出形 タイプ動力混合6回路 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 露出形 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ単相2線式(100V専用) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) キャビネットの奥行(mm)125 回路スペース0 主幹漏電ブレーカ(ELB 2P) 主幹容量(AF)50(50A) キャビネット幅(mm)450
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 入数1台 回路スペース0 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) 主幹容量(AF)400/400A
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 露出形 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
1台
249,800 税込274,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤 露出形 タイプ単相2線式(100V専用) 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 入数1台 回路スペース0 主幹サーキットブレーカ(MCB 2P) 主幹容量(AF)50/50A
1台
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります