制御機器 :「高容量タップ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケアサーボモータ 230 V 3.18 Nm
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 1 kW 定格トルク: 3.18 Nm
仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kW アズワン品番65-7273-33
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアサーボモータ 400 V 1.91 Nm
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 400 W 定格トルク: 1.91 Nm
仕様●最大出力トルク:1.91 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:400 W アズワン品番65-7274-26
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアG5 series AC servo motor 750 W 200 VAC
OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています
仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5 アズワン品番65-7274-51
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります