カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 検出・センサ(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(4)

制御機器 :「0.2sq」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSECNET用通信ケーブル JMACS(日本電線工業)MELSECNET用通信ケーブルJMACS(日本電線工業)
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。
長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz)静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 8個入SAMTEC
48,980税込53,878
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1406アズワン品番65-7671-45
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrongDC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m bitstrongDCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2mbitstrong
449税込494
1本
当日出荷から6日以内出荷
ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。40cmはロック機構付き。
用途Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約2(目安)構成導体 3mm2/撚り線芯数2芯難燃性VW-1(UL規格準拠)定格温度(℃)80材質(導体)錫メッキ銅外径OD(Φmm)約3.6×1.8導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)被覆材PVC(ポリ塩化ビニル)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54端子
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrongDC延長ケーブル 20AWG UL2468規格bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用bitstrong
549税込604
1個
5日以内出荷
・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
スプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378
1パック(40個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数8P端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.2-1.5sqAWG24-16操作ボタン有りピン数(ピン)1
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
52,980税込58,278
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >福電
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )福電
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。RoHS指令(10物質対応)対応
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器