カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 電子部品(オンボード)(85)

制御機器 :「1トン」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247 STMicroSTMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247STMicro
5,698税込6,268
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 1mA●動作温度 Min : -65 ℃mm●PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 18-Pin DIP STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 18-Pin DIPSTMicro
7,198税込7,918
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : DIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 18●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 8●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.6 V●長さ : 23.24mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247 STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-247STMicro
7,398税込8,138
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3 V●最大コレクタカットオフ電流 : 1mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN モータドライバIC, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics NPN モータドライバIC, 50 V, 500 mA, 18-Pin PDIPSTMicro
5,198税込5,718
1セット(20個)
予約販売
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : PDIP●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 18●トランジスタ構成 : コモンエミッタ●1チップ当たりのエレメント数 : 8●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 1.1 V●動作温度 Min : -20 ℃mm●ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin PDIPSTMicro
1,198税込1,318
1セット(25個)
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOIC STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin SOICSTMicro
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -40 A, MJH6287G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -40 A, MJH6287Gonsemi
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -40 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -100 V●パッケージタイプ : TO-218●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 15.2×4.9×20.35mm●ダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプと低速度スイッチングモータ制御用途向けに設計されています。スイッチングレギュレータコレクタ - エミッタ電圧 VCEV : 1000 V dc インバータ 高速ターンオフ時間 ソレノイド 80 ns 誘導型落下時間 100 C (標準) リレードライバ 120 ns 誘導型クロスオーバー時間 100 C ( T モータ制御 800 ns 誘導型保存時間 100 C ( T 偏向回路 100 C の性能仕様:誘導負荷の飽和電圧漏洩電流に基づく誘導負荷スイッチング時間を備えた逆バイアス SOA 超高速整流器を使用した FBSOA 定格の拡張 極めて高い RBSOA 機能RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, 2N6043G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, 2N6043Gonsemi
4,998税込5,498
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V dc●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 75 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V dc●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V dc●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×15.75mm●8 A 、 100 V NPN ダーリントンバイポーラパワートランジスタは、汎用アンプと低速度スイッチング用途向けに設計されています。2N60402N6042 ( PNP )、及び 2N60432N6045 ( NPN )はコンプリメンタリデバイスです。高 DC 電流ゲイン - hFE : 2500 (標準) @ IC : 4.0 ADC コレクタ - エミッタ維持電圧 - @100 mAdc-VCEO ( sus ) : 60 V dc (最小) - 2N60402N6043VCEO ( sus ) : 80 V dc (最小) - 2N60412N6044VCEO ( sus ) : 100 V dc (最小) - 2N60422N6045 低コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE (飽和) : 2.0 V dc (最大) @ IC : 4.0 ADC - 2N6040412N604344 VCE (飽和) : 2.0 V dc (最大) @ IC : 3.0 ADC - 2N60422N6045 ベースエミッタシャント抵抗器を内蔵したモノリシック構造 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32VISHAY
3,698税込4,068
1セット(50個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最小電流伝送率 = 500%シリーズ = 4N32RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G2 ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G2ISOCOM
179税込197
1個
5日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 20μsシリーズ = H11GRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33 ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33ISOCOM
3,398税込3,738
1セット(65個)
7日以内出荷
4N29、4N30、4N31、4N32、4N33シリーズは、赤外線発光ダイオードとNPNシリコンフォトダーリントンを省スペースのプラスチック製デュアルインラインパッケージにまとめた光結合アイソレータです。高電流伝達率 高絶縁電圧(5.3 kVrms、7.5 kVpk) すべての電気的パラメータを100 %テスト済み 用途: コンピュータ端末 産業用システムコントローラ 電話機、電話交換機 電位とインピーダンスの異なるシステム間の信号伝送
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 5 (Turn On)μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5300Vrms標準降下時間 = 100 (Turn Off)μsシリーズ = 4N33RoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1 ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1ISOCOM
189税込208
1個
翌々日出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms標準降下時間 = 20μsシリーズ = H11GRoHS指令(10物質対応)対応
Isocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, ISP815X ISOCOMIsocom フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, ISP815XISOCOM
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Isocom Components
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 60μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 7500%標準降下時間 = 53μsシリーズ = ISPRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-070A-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-070A-000EBROADCOM
31,980税込35,178
1セット(100個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 25000%最小電流伝送率 = 700%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3760-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3760-000EBROADCOM
949税込1,044
1個
5日以内出荷
AC/DC - 論理インターフェイスオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントンチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 14μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.4μsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3700-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-3700-000EBROADCOM
23,980税込26,378
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントンチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 20 μ最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.3μsシリーズ = HCPLAC/DC - 論理インターフェイスオプトカプラ、Avago TechnologiesRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-0701-000E BROADCOMBroadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL-0701-000EBROADCOM
22,980税込25,278
1セット(100個)
7日以内出荷
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, TCLD1000 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, TCLD1000VISHAY
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 300μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 800%最小電流伝送率 = 600%シリーズ = TCLDオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23onsemi
22,980税込25,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 1.2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 4000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA幅 = 1.3mmダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PNP ダーリントントランジスタ, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi PNP ダーリントントランジスタ, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23onsemi
599税込659
1袋(25個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 1.2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 4000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA幅 = 1.3mmダーリントントランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 6N139VISHAY
6,398税込7,038
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2000%シリーズ = 6N139オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, MOC8050M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, MOC8050Monsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 8.5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 500%標準降下時間 = 95μsシリーズ = MOCオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1Monsemi
829税込912
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = H11Gオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD852 onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD852onsemi
109,800税込120,780
1袋(2000個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 300μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 15000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = FODオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33Monsemi
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダーリントンチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP標準上昇時間 = 5μs標準降下時間 = 100μsシリーズ = 4N33オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2Monsemi
1,098税込1,208
1セット(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = H11Gオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL0701 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL0701onsemi
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 2600%シリーズ = HCPL特殊機能 = 電流ループレシーバ、デジタルロジックアース絶縁、電話機の鳴動検出器オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD852SD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD852SDonsemi
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = AC/DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 10 mA絶縁電圧 = 5000Vrms 交流最大電流変換率 = 15000%標準降下時間 = 20μsシリーズ = FOD
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD8523S onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD8523Sonsemi
939税込1,033
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 300μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 15000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = FODオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SR2Monsemi
869税込956
1セット(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 350 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 500%標準降下時間 = 100μsシリーズ = 4N32オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SMonsemi
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = H11Gオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N32SMonsemi
2,298税込2,528
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 3 A絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 500%標準降下時間 = 100μsシリーズ = 4N32オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin PDIP STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin PDIPSTMicro
1,198税込1,318
1セット(25個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 16トランジスタ構成 = コモンエミッタ1チップ当たりのエレメント数 = 7最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V幅 = 7.1mmダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89 DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 500 mA, 3-Pin SOT-89DiodesZetex
23,980税込26,378
1セット(1000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 2000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.01mA幅 = 2.6mmDiodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 1 A, 3-Pin E-Line DiodesZetexDiodesZetex NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 1 A, 3-Pin E-LineDiodesZetex
279,800税込307,780
1袋(4000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = E-Line実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.8 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 140 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.00001mA寸法 = 4.77 x 2.41 x 4.01mmDiodes Inc ダーリントントランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入RENESAS
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373アズワン品番65-7255-96
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1Monsemi
829税込912
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間5μs標準降下時間100μs出力デバイスフォトダーリントン最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)10絶縁電圧(V)7500 ac

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器