制御機器 :「100vコンデンサー」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,610件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 20000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スタッドマウント寸法 = 51 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 22.2mm構造 = アルミ缶シリーズ = ALS70端子タイプ = ねじ止め端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
欠品中

仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
当日出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 電圧(V)100dc シリーズECQE 許容差±10% 静電容量470nF 温度特性ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)105
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様●種別:フィルムコンデンサー●誘電体:ポリエステル●静電容量:330pF●定格電圧(DC):100V●誤差:±5%●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●エレメント構造1:メタライズド アズワン品番67-0352-89
1個
79 税込87
5日以内出荷

種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)±20(M) 動作温度範囲(℃)-40~+105 再生紙使用マーク適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
当日出荷

乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類進相コンデンサ 適合規格JIS C 4901(2013) 外装色マンセル N1.0色 設置場所屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%)-5~+10 動作温度範囲(℃)-25~+45 体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


定格電圧(V)100 種類フィルムコンデンサ 誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz) 容量許容差(%)±5 動作温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様●種別:フィルムコンデンサー●誘電体:ポリエステル●静電容量:100pF●定格電圧(DC):100V●誤差:±5%●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●エレメント構造1:メタライズド アズワン品番67-0349-26
1個
79 税込87
5日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32529。リード間隔 = 5mm。長さ = 7.3mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
899 税込989
7日以内出荷

パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ。パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。小型 軽量 リフローはんだ付けに最適。用途。パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:ECWU(C)●長さ:9.8mm●奥行き:6.3mm●高さ:5.1mm●寸法:9.8 x 6.3 x 5.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:3925 アズワン品番65-6923-98
1個
859 税込945
7日以内出荷

仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HE寿命 = 5000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.1mm構造 = 金属封入シリーズ = UXリーク電流 = 30 μAUX Series RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
589 税込648
翌々日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VRリーク電流 = 3 μA、4 μAニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
839 税込923
7日以内出荷

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
1袋(5個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT1820。温度特性 = メタライズドポリエステルフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
439 税込483
7日以内出荷

仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
319 税込351
当日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差(マイナス) = -20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 % RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

静電容量 = 6.8μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32523。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(510個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)7.7 寸法(mm)7.7×5.5×4 高さ(mm)4 奥行(mm)5.5 電圧(V)100dc シリーズECWU(C) 許容差±10% 静電容量470nF 温度特性ポリエチレンナフタレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3022
1袋(2個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PWリード径 = 0.5mmPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
1袋(5個)
599 税込659
欠品中

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT等価直列抵抗 = 550mΩBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります