カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(9)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(8)
        • 電子部品(オンボード)(7)

制御機器 :「10mポール」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.8取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+可倒式台座点滅速度60回/分引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.1取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
14日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+L金具60回/分引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
Hood E10 M20 1箱 10個入 AMPHENOLHood E10 M20 1箱 10個入AMPHENOL
28,980税込31,878
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8723アズワン品番65-7586-25
電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ メス 17極 10A 160 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824アズワン品番65-7484-83
Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入 AMPHENOLHood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入AMPHENOL
26,980税込29,678
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721アズワン品番65-7585-72
Hood E10 M20 1箱 10個入 AMPHENOLHood E10 M20 1箱 10個入AMPHENOL
38,980税込42,878
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8718アズワン品番65-7586-49
Hood E10 M20 AMPHENOLHood E10 M20AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ E10 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8719アズワン品番65-7584-85
Hood E10 M20 AMPHENOLHood E10 M20AMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ E10 は、ダブルレバーと TOP エントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8724アズワン品番65-7585-03
電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-12 シリーズ メス 12極 10A 250 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 12、パワーコンタクト数: 0、制御コンタクト: 12、ソケット、圧着接続、250 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:12P●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5826アズワン品番65-7485-97
電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト電源コネクタモジュール HC-M-17 シリーズ オス 17極 10A 160 V 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ピン、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5823アズワン品番65-7778-33
Hood 10/15pole M20x1.5 AMPHENOLHood 10/15pole M20x1.5AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Amphenol 産業用フードサイズ A10 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8722アズワン品番65-7585-47
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ メス 16A 500 Vハーティング
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = メス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 16P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han E シリーズ オス 16A 500 Vハーティング
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 16 A定格電圧 = 500 Vジェンダー = オス行数 = 2スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 6P+E
Harting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 24 B ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han DD シリーズ メス 108極 10A 250 V 24 Bハーティング
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 6スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 108P+E
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M9, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, M9, パネルマウントRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型コネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸形コネクタは、プッシュ機構を備えています プルラッチインターフェイスと業界標準の互換性により誤かん合を防止 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数2、実装タイプパネルマウント、コネクタサイズM9、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流10.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式1P、表面処理:コンタクト黄銅(金めっき)、動作温度 Min-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M9, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, M9, パネルマウントRS PRO
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型コネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸形コネクタは、プッシュ機構を備えています プルラッチインターフェイスと業界標準の互換性により誤かん合を防止 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数2、実装タイプパネルマウント、コネクタサイズM9、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流10.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式2P、シールド/非シールドシールド、動作温度 Min-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 2極, M9, パネルマウント RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 2極, M9, パネルマウントRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタ 生産環境や製造環境での取り付けに最適な RS Pro 丸型コネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、プッシュプルロックインターフェイスを備え、業界標準の互換性がある設計になっています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸形コネクタは、最適な耐久性と性能を実現する完全な EMC シールドを備えた IP50 等級です。過酷な環境で安全かつ信頼性の高い接続が必要な医療機器、テスト、オーディオ機器での使用に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸形コネクタは、プッシュ機構を備えています プルラッチインターフェイスと業界標準の互換性により誤かん合を防止 非常に耐久性の高いコネクタは、 IP50 等級でクロムめっき黄銅製のため、耐腐食性と耐衝撃性を備え、ミディアムデューティ環境での使用に最適です さらに、このコネクタは 360 ° の遮蔽により完全な EMC シールドを実現し、最適な性能と干渉のない性能を実現します プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができ、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、医療、テスト、オーディオ用途だけでなく、安全で高性能の接続が必要なハイエンドの屋内環境での使用に最適です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数2、実装タイプパネルマウント、コネクタサイズM9、プラグ/ソケットソケット、接点(オス/メス)メス、結線方法はんだ、IP保護等級IP50、定格電流10.0A、接続方向ストレート、接合型プッシュプル、ハウジング材質クロムめっき黄銅、ポール形式2P、表面処理:コンタクト黄銅(金めっき)、動作温度 Min-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+100mmポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+100mmポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,900税込18,590
1台
6日以内出荷
赤黄緑段数3段
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+100mmポール+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯円形取付台+100mmポール+ブザー24Vアロー(シュナイダーエレクトリック)
16,800税込18,480
1台
6日以内出荷
赤黄緑段数3段

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器