サーボドライブ 200 Wオムロンヘルスケア7日以内出荷
SmartStep 2サーボドライブオムロン製の業務用のSmartStep 2サーボドライブです。 これらの超小型サーボドライブは、シンプルさが重要になるポイントツーポイント動作の用途にとって最適なソリューションです。 これらのサーボドライブは簡単にセットアップできます。また、SmartStep 2はシンプルであると同時に、高性能と高度な機能を組み合わせたコス
仕様●相数:1●許容電流値:4.9 A●定格電圧:200 V ac●許容入力:200 W●全長:40mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:140mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7295-16