カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(2)
- 電子部品(オンボード)(1)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「110V200W」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

機械式指示計器 電力計 広角度計器
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.6形式LP-110NW使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5寸法A(mm)100湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110相線式3P3W取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)1.5目盛長(mm)175VT比6600/110V
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品