カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(1)

制御機器 :「1din box」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JUNC BOX HENSEL

    JUNC BOX

    HENSEL
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジャンクションボックス定格絶縁電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。耐候性ケース、取付部材を含む不透明な完成形ケース。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863103分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMA: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:ライトグレー (RAL 7035)
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) SP5000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
    用途ボックスモジュ ール用DC電源アダプタ 型式:PFXZCDADEXP1 Monotaro注文コード(39583417)と一緒にご購入ください。
  • 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業

    薄型アルミケース YMシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥709~税込¥780~
    1台
    3日以内出荷
    低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミモバイルケース 摂津金属工業

    アルミモバイルケース

    摂津金属工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。
    材質アルミ質量(kg)0.34色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Weidmuller ワイドミュラー

    Weidmuller

    ワイドミュラー
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 屋外用制御ボックス OCSシリーズ フエニックス・コンタクト

    屋外用制御ボックス OCSシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    52日以内出荷
    屋外用制御ボックス OCSシリーズ。透明カバー付き完成形ケース(取付部材含む)。国際的な認証を受けたハウジングシステム。特殊プラスチックで安全な連続運転が可能。ジェット水浸水保護を提供。重い機械的負荷にも強い
    仕様グローワイヤー試験:IEC 60695-2-11:2014-02、温度:850 ℃、露出時間:30 s幅(mm)204取付位置:任意高さ(mm)223タイププリント基板実装:ボルト取付け取付方式支柱または壁面に取付け奥行(mm)134番号1863104分類ECLASS-15.0: 27190103、ETIM 10.0: EC001031保護等級DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09、IPコード: IP69、NEMAコード: 6Pハウジング汎用ケース、耐候性ケース使用周囲温度(℃)-40 ... 80部材ハウジング:PC UV安定化、ハトメ:PUR、ヒンジ:スチール難燃性UL94:V2穴径(mm)10 (ラッチで機械的に固定可能)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃IK10 (-35℃~+40℃時)色(ハウジング)ライトグレー (RAL 7035)、カバー:透明
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    43日以内出荷
    EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器