カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1,023)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(326)
        • 接続・省配線(制御機器)(914)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(357)
        • 産業用PC用品(59)
        • 電子部品(オンボード)(4,607)
        • 検出・センサ(362)
        • 報知器(68)
        • 制御機器・PLC・リレー(331)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(182)
        • 通信(制御機器)(41)
        • 電源(制御機器)(2,409)
        • 冷却(制御機器)(32)

制御機器 :「20A」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 20a ブレーカ
  • 安全ブレーカー 20a
  • ヒューズ 20a
10,711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
耐熱セラミックターミナル 三晃電気工業耐熱セラミックターミナル三晃電気工業
1,998税込2,198
1個(1個)
5日以内出荷
耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。材質は普通磁気です。
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ シュナイダーエレクトリックスイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
99日以内出荷
北米UL規格対応、手軽な価格、必須機能あり、高品質、使いやすさと堅牢性を備えた産業用スイッチング電源
入力電圧許容範囲(V)100~240ac(単相) 140~340 DC
中継ケーブル カナレ電気中継ケーブルカナレ電気
89,980税込98,978
1本(0.5m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メスタイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
24CH5mマルチケーブル カナレ電気24CH5mマルチケーブルカナレ電気
129,800税込142,780
1本(5m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
24CH10mマルチケーブル カナレ電気24CH10mマルチケーブルカナレ電気
99,980税込109,978
1本(10m)
翌々日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
24CH50mマルチケーブル カナレ電気24CH50mマルチケーブルカナレ電気
189,800税込208,780
1本(50m)
翌々日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)50チャンネル数24Ch
24CH30mマルチケーブル カナレ電気24CH30mマルチケーブルカナレ電気
149,800税込164,780
1本(30m)
翌々日出荷から14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
33,980税込37,378
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A【出力系統】ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)シガーライターソケット(前面)1系統(10A)USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)2出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)30(連続)最大32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)30
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A【出力系統】ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)シガーライターソケット(前面)1系統(10A)USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)1.7出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)20(連続)最大22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)20
ACアダプタ TypeC 20W PD対応 アーテック[学校教材・教育玩具]ACアダプタ TypeC 20W PD対応アーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
3日以内出荷
PD対応でスピーディーに充電!シンプル設計の20W ACアダプター!20W出力のPD対応USB Type-Cポート搭載ACアダプターです。スマートフォンやタブレットを効率よく短時間で充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。軽量コンパクト設計で、自宅・オフィス・旅行先でも快適に使えます。
セット内容本体のみ材質PC寸法(mm)70×46×26
バッファーモジュール TDKラムダバッファーモジュールTDKラムダ
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F サンケン電気トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220Fサンケン電気
359税込395
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
つめ付きヒューズ 20A スターヒューズつめ付きヒューズ 20Aスターヒューズ
76税込84
1本
3日以内出荷
スイッチ付2連式ボリューム A特性 20kΩ LINKMANスイッチ付2連式ボリューム A特性 20kΩLINKMAN
429税込472
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ ON-ON GBスライドスイッチ ON-ONGB
84税込92
1個
3日以内出荷
スピーカー 8Ω 1W GBスピーカー 8Ω 1WGB
289税込318
1個
3日以内出荷
DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41 MCC (Micro Commercial Components)DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41MCC (Micro Commercial Components)
129税込142
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NRWアダプターキャップ(シェルΦ20) 七星科学研究所NRWアダプターキャップ(シェルΦ20)七星科学研究所
439税込483
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/680pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/680pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm LINKMANライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mmLINKMAN
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm LINKMANライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mmLINKMAN
89税込98
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 5kΩ東京コスモス電機
829税込912
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ東京コスモス電機
889税込978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ250V20A(Φ10.3X38.1mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ250V20A(Φ10.3X38.1mm)冨士端子工業
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
91税込100
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
91税込100
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
119税込131
1個
3日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
96税込106
1個
3日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
89税込98
1個
3日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
99税込109
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
99税込109
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
89税込98
1個
3日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格2A です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
91税込100
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V2.5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
99税込109
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
89税込98
1個
3日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器