制御機器 :「2p→3p変換」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
出力電圧100V(バッテリ運転時±10%) 定格入力電圧(V)100 運転方式常時商用給電方式 入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m,3P-2P変換プラグ付き) 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100 入力電圧100V(-10%,+15%) 周波数許容範囲(%)±5
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ) 質量(kg)約1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続) 付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き) 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82 コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個) 出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時) 出力波形矩形波 バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12 出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時) 相数単相2線式(アース付き) 使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと) 入力周波数(Hz)50/60(自動選定) 安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE 入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長 出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ 保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと) ケーブル長(cm)197 プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約4.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

omron(オムロン)BLシリーズ UPS
エコ商品
ラインインタラクティブ方式 リチウムイオンバッテリ搭載 UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載 通信用インタフェース:USB ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品3P-2P変換プラグ 種類リチウムイオン蓄電池 外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3% 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式) 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力 バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ) 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 接続ケーブル長さ:USB(約2.2m) バッテリー電圧(V)DC25.2 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz)50/60±5.5 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 定格出力電圧(V)AC100 バッテリー容量(mAh)7800 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2 バッテリー数1個 入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止 給電方式ラインインタラクティブ 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約12
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

omron(オムロン)無停電電源装置
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約2.4 出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5% 定格入力電圧(V)AC100/120 運転方式ラインインタラクティブ方式 冷却方式強制空冷(ファンあり) 出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波 定格出力電圧AC100V/120V 充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電) 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露) 設置方法縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz)50/60±4 起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止 切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命5年(期待) 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) ゴム足(mm)14.5
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCのバックアップに最適な正弦波出力の常時商用給電方式UPS。停電起動付きで、もしもの時のバックアップ電源にも使用可能。常時商用給電方式。500VAUPS。3分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。正弦波出力。停電起動付き。シャットダウンソウト標準添付。液晶ディスプレイ搭載。オートリスタート/オートリブート付き
質量(kg)5 切替方式非同期リレー切替方式 周波数(Hz)50/60 規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質) 出力電圧(V)100(バッテリ運転時 ±10%) 入力電圧(V)AC100(-10%、+15%) 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×280×165 騒音値(dB)40以下(商用運転時) 冷却方式自然空冷 入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m、3P-2P変換プラグ付き) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池(期待寿命 約4~5年/周囲温度25℃) 過負荷耐量100%超過 充電時間12時間(90%充電、周囲温度25℃) 相数単相 使用環境周囲温度:0~40℃、相対湿度:90%以下(但し無結露のこと) バッテリー容量(Ah)12V 8.5×1個 定格出力容量(VA)500 バックアップ時間約3分(周囲温度25℃、抵抗負荷での初期特性) 発熱量(W)10 ブレーカー容量10A 負荷力率0.6(遅れ) 定格出力容量(W)300 切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃) 最大入力電流(A)AC6 線数2線 出力コンセントNEMA 5-15R×6個
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量800VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330 定格出力電力(W)500 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
1個ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)3 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命5年(長寿命) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年)5(長寿命)
1個ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン 寸法(mm)434×462×85(突起部含まず) タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 出力電圧商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2% 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V)AC100、110、115、120 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず) 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグ3P(NEMA5-15P) 出力周波数(Hz)(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用温湿度範囲-10~55℃、10~90%RH(無結露) 寿命期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70 充電時間(時間)12 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、110、115、120 入力電圧許容範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時) 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2 バックアップ時間6分(800W) 出力容量(VA/W)- ゴム足(mm)(高さ)14
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります