制御機器 :「3528 LED」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他
指向角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット
基板寸法(mm)20×30
抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。