カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「3M 8210」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作用スイッチ/J8スイッチ Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J8スイッチPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から90日以内出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒規格UL/C-UL、ENEC/VDE保護構造IP40定格16A 250V ACハンドル形状ロッカー操作方式ON-OFF
EPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 1 mH, 370mA, アキシャル, B82145A1105J000EPCOS
699税込769
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 370mA実装タイプ = アキシャル最大直流抵抗 = 3.6Ω許容差 = ±5%直径 = 6.5mm長さ = 12mm寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.3MHzリード間隔 = 15mmシリーズ = HLBC末端仕様 = アキシャルリード型℃Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 1.8 mH, 10A, ラジアル, B82725J2103N022EPCOS
759税込835
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 1.8 mH最大直流電流 = 10A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 13mΩ許容差 = ±30%長さ = 40.4mm奥行き = 21.5mm高さ = 40mm寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 12.5 mm, 17.5mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 10 mH, 700mA, ラジアル, B82721A2701N020EPCOS
319税込351
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 700mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 550mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.3mm奥行き = 17.9mm高さ = 12.6mm寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 10 mm, 15mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020 EPCOSEPCOS パワーラインチョーク, 39 mH, 400mA, ラジアル, B82721A2401N020EPCOS
319税込351
1個
5日以内出荷
インダクタンス = 39 mH最大直流電流 = 400mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2Ω許容差 = ±30%長さ = 17.3mm奥行き = 17.9mm高さ = 12.6mm寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mmコア材料 = フェライトリード間隔 = 10 mm, 15mmシリーズ = B82721A末端仕様 = ラジアルリード型℃VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>;R ;/sub>;の基準は50 Hz @ T ;sub>;A ;/sub>; 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>;R ;/sub>;の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

3m 9100特集
おすすめ人気ランキング
制御機器