制御機器 :「3M 8210」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 370mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.6Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
インダクタンス = 1.8 mH。最大直流電流 = 10A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 13mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 40.4mm。奥行き = 21.5mm。高さ = 40mm。寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。