制御機器 :「8b1021-z」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
RoHS指令(10物質対応)対応
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。
また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
種類非照光式
極数単極
使用温度範囲(℃)-20~+85
スイッチON-(ON)
定格DC30V 60mA(抵抗負荷)
接点金メッキ
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
動作方式モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命50000回
耐電圧(V)初期:AC1000 1分間
作動力2.94±0.98N
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。