制御機器 :「A4 トレイ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)BX-M2500 Xeon E-2278GEL/16GB/512GB/Win10 LTSC 2019
エコ商品
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 保存温度(℃)-10~60 メモリー16GB 使用周囲温度(℃)0~50 エアフロー 0.7m/s 設置方式デスクトップ プロセッサーXeon E-2278GEL セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケット【CPUソケット】LGA1151 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電圧12~24VDC I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD512GB ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA) 対象CPU形式第9世代 (Coffee Lake R-S) オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
499,800 税込549,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD128GB/SSD256GB/
エコ商品
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s) 設置方式デスクトップ 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GEL セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケットCPU:LGA1151 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB+256GB ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
529,800 税込582,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-M2500/Xeon E-2278/メモリ16GB/SSD256GB/Win10IoT
エコ商品
第9世代 プロセッサ採用。周辺機器を自在に拡張する豊富なインターフェイス。大容量ストレージ・ミラーリング (RAID1) に対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第9世代 (Coffee Lake R-S) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)0~50(エアフロー0.7m/s) 設置方式デスクトップ 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Xeon E-2278GEL セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key ソケットCPU:LGA1151 インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x DVI-I RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x USB2.0; 3x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB ドライブベイ2x 2.5-inch bay (SATA) オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
489,800 税込538,780
37日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります