制御機器 :「ACアダプター8.5V」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法B(mm)2.1
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
極性センタープラス
電力(V/A)5.9V/2.0A
プラグ形状PL03B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)対応
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)
仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付
付属品ACケーブル
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1センタープラス
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く)
タイプダイレクト
出力DC24V 1.0A
入力AC100~240V 50/60Hz
機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR
極性センタープラス
リード線長さ(mm)【出力】1500
アズワン品番4-2091-14
プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。