制御機器 :「AC3C」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックリレー 120V ac 3c接点 プラグイン タイプ
750Hシリーズパワーリレー。750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:3●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:1.7 kΩ●コイル電力:2W●最大スイッチング電圧 AC:300V●長さ:40.9mm●高さ:36.6mm●最大スイッチング電源 DC:500mW●コード番号:814-8188 アズワン品番65-8092-46
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 240V ac 3c接点 プラグイン タイプ
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388 アズワン品番65-8059-58
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1.5W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,600 税込2,860
5日以内出荷

コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 7250Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
長さ(mm)38.9 取付方式プラグイン 極数3 シリーズKUP 接点構成3PDT コイル抵抗(Ω)18 コイル電圧(V)12 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)10 ラッチなし
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
長さ(mm)38.9 取付方式プラグイン 極数3 シリーズKUP 接点構成3PDT コイル抵抗(Ω)1700 コイル電圧(V)120 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)10 ラッチなし
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り 適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL 長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数3 接点構成3PDT コイル抵抗(Ω)15000 コイル電圧(V)230 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(DC W)280 コイル電力(W)1.2 ラッチなし
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 240V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
長さ(mm)38.9 取付方式プラグイン 極数3 接点構成3PDT 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)7200 コイル電圧(V)240 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)10 ラッチなし
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

接点構成3c 極数3 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC120 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)1.6k 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,788 税込3,067
7日以内出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)AC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 最大スイッチング電力(VA)2.5k 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,688 税込2,957
7日以内出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC230 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)6.8k 動作温度(℃)(Min)-40 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,820 税込3,102
7日以内出荷

MURATA(村田製作所)ACA-20PC-3-AC1-RL-C
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

種類制御盤用リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-71 コイル定格電圧(V)AC100(セットコイル)/AC100(リセットコイル) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)7.1(50Hz)、6.9(60Hz)(セットコイル)/3.5(50Hz)、3.4(60Hz)(リセットコイル) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-42A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-41A コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、3 kW、4 kW で、0.6 A、11.4 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-40A コイル定格電圧(V)AC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-41E コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9505 アズワン品番65-8067-06
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-42E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9492 アズワン品番65-8066-84
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3152 アズワン品番65-8054-67
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-65 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、長さ 73 mm、8.2 A、9.5 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick (RCM) 認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9033 アズワン品番65-7361-60
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

SiemensインバータSiemensSINAMICSG120C3相インバータドライブの電流は、長さ73mm、8.2A、9.5Aです。6SL3210インバータシリーズに属しています。これは、ベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6つのデジタル入力と1つのアナログ入力に加え、2つのデジタル出力と1つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷周囲温度:-10℃~40℃パネル取り付けインバータドライブすべての側面にプラグインねじ端子Profinetフィールドバス通信タイプPTC、KTY、およびThermoClickインターフェイス広い範囲の出力周波数用途HVDC電源供給HVDC電源供給可変周波数ドライブ可変周波数ドライブ認定CE認定C-Tick(RCM)の承認CUL認定IP20等級UL認定
仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mm アズワン品番65-7361-25
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-42C コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-41C コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-40E コイル定格電圧(V)AC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-61 コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9506 アズワン品番65-8067-09
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

種類パワーリレー 接点構成4c エスコ品番EA940MP-62 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:3CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10A●シリーズ:CR-U●コード番号:231-9509 アズワン品番65-8067-54
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
出力DC 5.1 V 3.0 A 入力AC 100 V 50/60 Hz 37 VA プラグUSB Type-C
1個
2,198 税込2,418
欠品中

接点構成3c 定格電圧(V)AC230 仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 35 x 56mm基準適合 = CUR E125370, UL E12537010 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147&#x27;) 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241&#x27;) 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169&#x27;) 402-169
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-66 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル3%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類一般配線用瞬時固定型 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 接続方式表面形(圧着・バー端子用) トリップボタン
1台
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります