カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(40)
        • 電源(制御機器)(5)

制御機器 :「AF24」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から49日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダスイッチング電源 ZWS-BAFシリーズTDKラムダ(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
AC/DCコンバータ TDKラムダAC/DCコンバータTDKラムダ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.1A 50W ZWS50BAF-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.1A 50W ZWS50BAF-24TDKラムダ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.1A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 132mm幅 = 26mm奥行き = 50mm効率 = 87%重量 = 165gUL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W ZWS75BAF-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W ZWS75BAF-24TDKラムダ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 3.2A定格電力 = 76.8W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 150mm幅 = 33mm奥行き = 50mm効率 = 87%重量 = 230gUL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24TDKラムダ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 6.3A定格電力 = 151W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 188mm幅 = 47mm奥行き = 85mm効率 = 90%重量 = 390gUL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
形状オープンフレーム幅(mm)75高さ(mm)37質量(g)390タイプ基板奥行(mm)160適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)12.5保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.98/0.93定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95最大出力電力(W)151.2出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4定格出力電圧(V)DC24過電流保護6.62A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC27.6~32.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)88%/90%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
25Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業25Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
抵抗器 2.4kΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 2.4kΩ 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7017-55
抵抗器 2.4kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 2.4kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-02
抵抗器 2.4kΩ 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 2.4kΩ 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 2400 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-50
抵抗器 240Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 240Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7017-73
抵抗器 24Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 24Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 24 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-42
抵抗器 24Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 24Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:24Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-32
抵抗器 240Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 240Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
319,800税込351,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7019-87
抵抗器 2.4kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 2.4kΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 2400 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7017-93
抵抗器 240Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 240Ω 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値 240 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造によ
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-58
抵抗器 240Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 240Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 240 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:240Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7015-43
22Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業22Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
539税込593
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
30Φパイロット 平形 全電圧 マルヤス電業30Φパイロット 平形 全電圧マルヤス電業
599税込659
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
Φ30全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 平形 白熱球 A30ILAFシリーズ マルヤス電業Φ30全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 平形 白熱球 A30ILAFシリーズマルヤス電業
759税込835
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 平形 白熱球 A25ILAFシリーズ マルヤス電業Φ25全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 平形 白熱球 A25ILAFシリーズマルヤス電業
669税込736
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷から12日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個定格通電電流(A)100
ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF16シリーズABB
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF30シリーズABB
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF80シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF80シリーズABB
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラーアンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワークワイドミュラー
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ ABB電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-44
電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ ABB電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズABB
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
電磁接触器 500 V dc 3極 AF09シリーズ ABB電磁接触器 500 V dc 3極 AF09シリーズABB
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF09●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-43
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF30●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-47
電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ ABB電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズABB
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル
仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF16●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6137アズワン品番65-7350-43
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
4,398税込4,838
1セット(30本)
4日以内出荷から5日以内出荷
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1AFシリーズ接触器3極AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64
ABB 電磁接触器 AF65シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF65シリーズABB
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズABB
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5700シリーズ Advantech(アドバンテック)非管理型・イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5700シリーズAdvantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
・8GE PoEおよび2G非管理イーサネットスイッチ、IEEE802.3af/at、Eマーク、12V~24VDC、-40~75℃ ・フルギガビットイーサネットポートとIEEE 802.3af/at PoE標準に準拠 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと通信 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)と通信 ・ポートベースのQoSによる決定論的データ転送 ・広い動作温度範囲:-40~75℃ ・極端な屋外環境のためのEMSレベル3保護 ・IEEE 802.3az省エネイーサネット ・ジャンボフレームサポート(最大9,216バイト) ・冗長な12~24V(9~36V)電源入力とP-Failリレーのサポート ・ループ検出
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~65入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネットネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL関連資料商品データシート(0.34MB)伝送速度1000BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~65ポートの種類フルギガビットイーサネットポート
ABB 電磁接触器 AF116シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF116シリーズABB
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF09シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF09シリーズABB
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

fhf24s特集
おすすめ人気ランキング
制御機器