BNC型ターミネータ DC~3GHzスタック電子
同軸変換アダプタ BNC プラグSAMTEC
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(17件のレビュー)
コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
ケーブル用75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)