制御機器 :「CAT.5」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
3.5 → 8 mm径ケーブル用ケーブルグランド カプラ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. インラインイーサネット接続. Buccaneer Standard シリーズインラインイーサネットカプラは、 RJ45 パッチケーブルの接続用の究極のソリューションです。これらのケーブルジョイナは、イーサネットケーブル用の安全な密閉ハウジングを形成し、 IP68 保護等級となっています。. 特長と利点. IP68保護等級 過酷で厳しい環境でのRJ45コネクタの接続に最適 ストレートスルーアダプタとしてシールド及び非シールドカプラを用意 高性能Cat5eシールドバージョンを用意
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウントシールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 105mm深さ = 38.1mmシリーズ = Buccaneer
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:27.46mm●シリーズ番号:MH3101S-CAT5E●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat5 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 500 V ac です 絶縁抵抗: 1000 M Ω 動作温度範囲: -55 → 85 ° C パネル取り付け認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 18.54mm幅 = 16.13mm深さ = 26.96mmシリーズ = MH3101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5シールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 17.3mm幅 = 16.3mm深さ = 28mmLinkRunnerネットワークマルチメータ. LinkRunner(TM)は、ネットワークドロップのすばやい検証とトラブルシューティングに欠かせない個人用ツールです。 10BASE-T、100BASE-TX FDX / HDX、トークンリング、Telco、ケーブルID、電源の入っていないPC又はハブ、自動MDIXポートを特定します。 ケーブルの長さ、断線、短絡、スプリット、ワイヤマップ、クロス、ストレートスルー、及びトーンをテストします。 静的IPアドレス又はDHCPを介した自動ネゴシエーション及びリンク検証を行います。 LinkRunner(TM)ワイヤマップアダプタが付属しています。. 特長 / 利点. ケーブルテスト: 長さ、断線、短絡、スプリット、ワイヤマップ、クロス、ストレートスルー 各ドロップのリンク、長さ、Pingを表示 リンク: 接続、速度、及びデュプレックス設定についてPCドロップを確認 長さ: ケーブル構成を確認、障害及び長さを検出 Ping: 主要なネットワークリソースへの接続とPC NIC応答を検証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,260
税込¥2,486
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5シールドタイプ = STP配線構成 = ストレートスルー長さ = 25mm幅 = 25mm深さ = 45mmCat5延長コネクタ. 100Mbps環境に対応したRJ45延長コネクタ シールドなし(UTP)とシールド付(STP)を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 19.6mm幅 = 23mm深さ = 32.5mmCat.5e EIA/TIA 5888.1. RS Pro Cat 5e RJ45パネル取り付けインラインジャックカプラ. RS Pro提供のCat5e RJ45スナップインパネル取り付けインラインUTPジャックカプラです。ABS UL-94V0ボディ及び金めっきコンタクト付き8P8C RJ-45ジャックを装備しています。このインラインCat 5e RJ45ジャックカプラには、14.9 mm (W) x 19 mm (H)のパネル切り抜きが必要です。パネルの厚さは最大2 mmまで対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = FTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
欠品中
RS PRO RJ45 FTコネクタ
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RJ45 FTコネクタ
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS PRO XLRフォーマットRJ45コネクタ、金属
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RS PRO RJ45 FTコネクタ
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS PRO XLRフォーマットRJ45コネクタ、金属
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RS PRO RJ45 FTコネクタ
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様極数:1Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,700
税込¥7,370
7日以内出荷
RS PRO XLRフォーマットRJ45コネクタ、金属
仕様LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様タイプ:Jack●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●シールドタイプ:UTP●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:19.8mm●Cat 5eウォールプレート / モジュール. カテゴリ5e、EC認定、RJ45ソケットウォールプレート / スナップインモジュール(IDCパンチダウン終端) 終端は568Aと568B両方の配線規定に従って色分け ウォールプレートはソケットが1つと2つのバージョンを用意 モジュールは25 x 50アパーチャに適合 業界標準終端 ワイヤの終端処理にはパンチダウン工具を使用(パンチダウンIDC工具を参照)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,950
税込¥2,145
7日以内出荷
仕様極数:4●Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,170
税込¥8,987
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 30mm幅 = 15mm深さ = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 30mm幅 = 15mm深さ = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
仕様タイプ = パンチダウンカプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 30mm幅 = 25mm深さ = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Cat5EシールドRJ45インターフェイス. Bulginがお届けするこのCat5e RJ45インターフェイスは、人気のあるBuccaneerシリーズに属します。完全シールド構造のRJ45ソケットを備えており、付属のパネルシーリングガスケットにより、かん合時にIP68の保護等級となります。このため、過酷な環境に適しています。このRJ45インターフェイスには、基板コネクタ又はIDCコネクタを使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1深さ = 45mm直径 = 35.7mmシリーズ = Buccaneer
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールドなし●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTXLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0243 916-0243 : XLRシャーシ対応のFTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0252 916-0252 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0255 916-0255 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 916-0259 916-0259 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5665 907-5665 : XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5668 907-5668 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5652 907-5652 : XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き. 品番 ; 907-5656 907-5656 : XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
仕様●タイプ:スプリッタ●インタフェースタイプ:RJ45 メス, RJ45 オス●LANカテゴリ:Cat5e●延長長さ:250 mm
ポート数2
シールドシールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,188
税込¥4,607
7日以内出荷
仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ロールオーバー長さ = 37.5mm幅 = 2.22mm深さ = 16.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
RS Pro CAT5E RJ45 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat5e RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat5e RJ45 コネクタは、一般的に次のようなデバイスの接続に使用します。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = FTPシリーズ = Feedthrough
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 メス, RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = クロス長さ = 42.8mm幅 = 12mm深さ = 16.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥700
税込¥770
5日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。