カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(5)
        • 電子部品(オンボード)(8)
        • 検出・センサ(2)
        • 報知器(5)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 通信(制御機器)(209)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「CHG」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, ECA1CHG103 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, ECA1CHG103Panasonic(パナソニック)
389税込428
1個
5日以内出荷
長さ(mm)35.5寸法(mm)18×35.5直径(Φmm)18電圧(V)16dc許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CHG222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CHG222Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命2000h静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CHG221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CHG221Panasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
529税込582
1個
当日出荷から38日以内出荷
取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
Lite-On 可視光LED LITE-ONLite-On 可視光LEDLITE-ON
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mmサトーパーツ
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様コード番号:229-4959レンズ色定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10発光色保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75ランプの種類LED取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7229-03LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=2V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5発光波長(nm)(最大)565最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
デジタル変位センサ用通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ用通信ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
CCDバーコードリーダー オプトエレクトロニクスCCDバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護構造IP42
コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
719税込791
1袋(25個)
7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7209-33
コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF 16V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1袋(200個)
7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7196-96
WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US) WatchGuardWatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)WatchGuard
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)。
WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス3年付 WatchGuardWatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス3年付WatchGuard
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス3年付。
WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス3年付 WatchGuardWatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス3年付WatchGuard
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス3年付。
WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス1年付 WatchGuardWatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス1年付WatchGuard
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス1年付。
WatchGuard FireBox T70本体 + Total Security Suite 3年間ライセンス付 WatchGuardWatchGuard FireBox T70本体 + Total Security Suite 3年間ライセンス付WatchGuard
999,800税込1,099,780
1個
4日以内出荷
WatchGuard FireBox T70本体 + Total Security Suite 3年間ライセンス付。
WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス1年付 WatchGuardWatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス1年付WatchGuard
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス1年付。
WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付 WatchGuardWatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付WatchGuard
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付。
WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付 WatchGuardWatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付WatchGuard
559,800税込615,780
1個
4日以内出荷
WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付。
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US) WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US)WatchGuard
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US)。
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Total Security Suite (US) WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Total Security Suite (US)WatchGuard
469,800税込516,780
1個
4日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Total Security Suite (US)。
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Basic Security Suite (US) WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Basic Security Suite (US)WatchGuard
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Basic Security Suite (US)。
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Basic Security Suite (US) WatchGuardTrade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Basic Security Suite (US)WatchGuard
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷
Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Basic Security Suite (US)。
WatchGuard Firebox T45-W-PoE NFR Hardware(US) WatchGuardWatchGuard Firebox T45-W-PoE NFR Hardware(US)WatchGuard
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
ファイアボックス。
WatchGuard Firebox T25-W NFR Hardware WatchGuardWatchGuard Firebox T25-W NFR HardwareWatchGuard
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ファイアボックス。
WatchGuard Firebox T45-PoE NFR Hardware(US) WatchGuardWatchGuard Firebox T45-PoE NFR Hardware(US)WatchGuard
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ファイアボックス。
WatchGuard Firebox T25 NFR Hardware WatchGuardWatchGuard Firebox T25 NFR HardwareWatchGuard
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
FIREBOX T25 NFR ハードウェア。
WatchGuard Firebox M5800 MSSP Appliance WatchGuardWatchGuard Firebox M5800 MSSP ApplianceWatchGuard
2,598,000税込2,857,800
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M5800 MSSP Appliance。
WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support WatchGuardWatchGuard AP120 and 3-yr Standard SupportWatchGuard
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support WatchGuardWatchGuard AP120 and 1-yr Standard SupportWatchGuard
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support。
WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module WatchGuardWatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper ModuleWatchGuard
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module。
WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module WatchGuardWatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ ModuleWatchGuard
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module。
WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply WatchGuardWatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power SupplyWatchGuard
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply。
WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply WatchGuardWatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power SupplyWatchGuard
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply。
WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Standard Support WatchGuardWatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Standard SupportWatchGuard
3,498,000税込3,847,800
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Standard Support。
WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb SFP Fiber Module WatchGuardWatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb SFP Fiber ModuleWatchGuard
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb SFP Fiber Module。
WatchGuard Firebox M5600本体 +Standard Supportライセンス1年付 WatchGuardWatchGuard Firebox M5600本体 +Standard Supportライセンス1年付WatchGuard
4,998,000税込5,497,800
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M5600本体 +Standard Supportライセンス1年付。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器