カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(5)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 検出・センサ(2)
        • 報知器(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 通信(制御機器)(166)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「CHG」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
    材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • デジタル変位センサ用通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ用通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • CCDバーコードリーダー オプトエレクトロニクス

    CCDバーコードリーダー

    オプトエレクトロニクス
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    保護構造IP42
  • ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板

    マルツエレック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US) WatchGuard

    WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)

    WatchGuard
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)。
  • WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス3年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス3年付

    WatchGuard
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス3年付。
  • WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス1年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス1年付

    WatchGuard
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    WatchGuard Firebox T70本体 +Standard Supportライセンス1年付。
  • WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス3年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス3年付

    WatchGuard
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス3年付。
  • WatchGuard FireBox T70本体 + Total Security Suite 3年間ライセンス付 WatchGuard

    WatchGuard FireBox T70本体 + Total Security Suite 3年間ライセンス付

    WatchGuard
    999,800税込1,099,780
    1個
    4日以内出荷
    WatchGuard FireBox T70本体 + Total Security Suite 3年間ライセンス付。
  • WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス1年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス1年付

    WatchGuard
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    WatchGuard Firebox T70本体(HA用) +Standard Supportライセンス1年付。
  • WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付 WatchGuard

    WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付

    WatchGuard
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 1年間ライセンス付。
  • WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付 WatchGuard

    WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付

    WatchGuard
    559,800税込615,780
    1個
    4日以内出荷
    WatchGuard FireBox T70本体 + Basic Security Suite 3年間ライセンス付。
  • Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US) WatchGuard

    Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US)

    WatchGuard
    899,800税込989,780
    1個
    4日以内出荷
    Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Total Security Suite (US)。
  • Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Total Security Suite (US) WatchGuard

    Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Total Security Suite (US)

    WatchGuard
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷
    Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Total Security Suite (US)。
  • Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Basic Security Suite (US) WatchGuard

    Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Basic Security Suite (US)

    WatchGuard
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 1-yr Basic Security Suite (US)。
  • Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Basic Security Suite (US) WatchGuard

    Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Basic Security Suite (US)

    WatchGuard
    489,800税込538,780
    1個
    4日以内出荷
    Trade up to WatchGuard Firebox T70 with 3-yr Basic Security Suite (US)。
  • WatchGuard Firebox T45-PoE NFR Hardware(US) WatchGuard

    WatchGuard Firebox T45-PoE NFR Hardware(US)

    WatchGuard
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    ファイアボックス。
  • WatchGuard Firebox T45-W-PoE NFR Hardware(US) WatchGuard

    WatchGuard Firebox T45-W-PoE NFR Hardware(US)

    WatchGuard
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    ファイアボックス。
  • WatchGuard Firebox T25-W NFR Hardware WatchGuard

    WatchGuard Firebox T25-W NFR Hardware

    WatchGuard
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ファイアボックス。
  • WatchGuard Firebox T25 NFR Hardware WatchGuard

    WatchGuard Firebox T25 NFR Hardware

    WatchGuard
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    FIREBOX T25 NFR ハードウェア。
  • WatchGuard Firebox M5800 MSSP Appliance WatchGuard

    WatchGuard Firebox M5800 MSSP Appliance

    WatchGuard
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M5800 MSSP Appliance。
  • WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support WatchGuard

    WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support

    WatchGuard
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard AP120 and 3-yr Standard Support。
  • WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support WatchGuard

    WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support

    WatchGuard
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard AP120 and 1-yr Standard Support。
  • シンプルモーションユニット 三菱電機

    シンプルモーションユニット

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号(EMI):DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号(EMI):DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)90.0(H)×45.0(W)×95.0(D)接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC24、緊急停止入力信号(EMI):DC24V入力方式外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)応答時間外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)定格入力電流(A)外部指令信号/切換え信号(CHG):約0.005、緊急停止入力信号(EMI):約0.0024使用電圧範囲(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC21.6~26.4V(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号(EMI):DC20.4~26.4V(DC24V、+10%/-15%、リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット32点)入力抵抗(kΩ)外部指令信号/切換え信号(CHG):約5.6、緊急停止入力信号(EMI):約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、 SSCNETⅢ:800
  • WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module

    WatchGuard
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb Copper Module。
  • WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module

    WatchGuard
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox T80 1 Port 10Gb SFP+ Module。
  • WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply WatchGuard

    WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply

    WatchGuard
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply。
  • WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply WatchGuard

    WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply

    WatchGuard
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply。
  • WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Standard Support WatchGuard

    WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Standard Support

    WatchGuard
    3,498,000税込3,847,800
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M4800 with 3-yr Standard Support。
  • WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb SFP Fiber Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb SFP Fiber Module

    WatchGuard
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M 8 Port 1Gb SFP Fiber Module。
  • WatchGuard Firebox M5600 Hot Swap Power Supply WatchGuard

    WatchGuard Firebox M5600 Hot Swap Power Supply

    WatchGuard
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    電源。WatchGuard Firebox M5600 Hot Swap Power Supply。
  • Trade Up to WatchGuard XTM 860 and 1-yr LiveSecurity WatchGuard

    Trade Up to WatchGuard XTM 860 and 1-yr LiveSecurity

    WatchGuard
    1,798,000税込1,977,800
    1個
    5日以内出荷
    Trade Up to WatchGuard XTM 860 and 1-yr LiveSecurity。
  • WatchGuard Firebox M5600本体 +Standard Supportライセンス1年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox M5600本体 +Standard Supportライセンス1年付

    WatchGuard
    4,998,000税込5,497,800
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M5600本体 +Standard Supportライセンス1年付。
  • WatchGuard Firebox M4600本体 +Standard Supportライセンス3年付 WatchGuard

    WatchGuard Firebox M4600本体 +Standard Supportライセンス3年付

    WatchGuard
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M4600本体 +Standard Supportライセンス3年付。
  • WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Standard Support WatchGuard

    WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Standard Support

    WatchGuard
    6,198,000税込6,817,800
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M5800 with 1-yr Standard Support。
  • WatchGuard Firebox M5800 with 3-yr Standard Support WatchGuard

    WatchGuard Firebox M5800 with 3-yr Standard Support

    WatchGuard
    7,898,000税込8,687,800
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M5800 with 3-yr Standard Support。
  • WatchGuard Firebox M 4 Port 10Gb SFP+ Fiber Module WatchGuard

    WatchGuard Firebox M 4 Port 10Gb SFP+ Fiber Module

    WatchGuard
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    WatchGuard Firebox M 4 Port 10Gb SFP+ Fiber Module。

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器