カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(10)
        • 接続・省配線(制御機器)(18)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(167)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(14)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(6)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(71)
        • 冷却(制御機器)(98)

制御機器 :「DCM」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack) Seeed StudioGrove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack)Seeed Studio
639税込703
1個
3日以内出荷
LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GBLEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12VGB
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GBDCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm)GB
299税込329
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(28cm) GBDCジャック 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(28cm)GB
289税込318
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GBDCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)GB
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cmbitstrong
499税込549
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
DCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cmbitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)11規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテックアンダーソンコネクター付きDCプラグケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
4日以内出荷
長さ0.5m DCプラグ付きケーブルアンダーソンコネクター30A付きソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当規格品プラグ 外径7.9×0.9mm~30Aまでの電流に対応屋外使用も可能ケーブル長さ50cm※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください
外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9ケーブル長(cm)50
Sensata Crydom インターフェイスリレーモジュール 5V dc M SERIES Sensata / CrydomSensata Crydom インターフェイスリレーモジュール 5V dc M SERIESSensata / Crydom
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧 : 5V dc●取り付けタイプ : 基板実装●定格電流 : 20mA●入力電圧 Max : 8V dc●ターミナルタイプ : スルーホール●シリーズ : M SERIES●入力電流 : 20mA●動作温度 Min : -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10Sensata / Crydom
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●最大電圧制御 : 28 V dc●最大負荷電流 : 8 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 100 V dc●最小電圧制御 : 20 V dc●電圧制御範囲 : 20→ 28 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 12mA●高さ : 61mm●漏れ電流 : 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMXE60D10 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMXE60D10Sensata / Crydom
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 10 A●取り付けタイプ : 基板実装●最大負荷電圧 : 60 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最大電圧制御 : 28 V dc●スイッチングタイプ : DCスイッチング●電圧制御範囲 : 20 → 28 V dc●最小負荷電流 : 0 A●接点構成 : SPST●出力装置 : MOSFET●パッケージスタイル : SIP●最大ターンオン時間 : 1ms●寸法 : 43.1 x 7.6 x 25.4mm●高さ : 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5Sensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●最大電圧制御 : 10 V dc●最大負荷電流 : 5 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 60 V dc●最小電圧制御 : 3 V dc●電圧制御範囲 : 3 → 10 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 15mA●奥行き : 10mm●漏れ電流 : 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-B-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-B-CMurata Power Solutions
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 33.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±0.2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50~+19.99 → +30.0~+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35×22.4×25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMR20-10-DCM-R-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMR20-10-DCM-R-CMurata Power Solutions
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 4●ディスプレイのタイプ: LED●幅: 30.73mm●奥行き: 27.4mm●精度: ±0.06 V、±0.4 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●Murata Power Solutions デジタル電圧計Murata Power Solutions デジタル電圧計は、出力の測定と表示に使用するセルフパワー型自動レンジ設定 DC 電圧モニタです。0.30 インチ( 7.6 mm )の大型高輝度 LED ディスプレイで、 10 フィート( 3M )離れた場所から簡単に読み取れます。この自動レンジ設定メータは、 LO 範囲( 51V 未満)で 0.01V の DC 電圧、または HI 範囲( 51V 以上)で 0.1V の分解能を正確に表示します。リセット可能な内蔵ヒューズにより、長期間にわたる信頼性を保証します。13 ビット A/D コンバータと高精度の金属皮膜抵抗器を採用し、卓越した性能を発揮します。頑丈な丸型ポリカーボネートケースに収められており、湿気、埃、衝撃、振動に対する優れた保護性能を発揮します。フルスケール読み取りは 200 V dc で、供給電圧範囲は 6 → 75 V dc です。特長と利点完全に動作可能 セルフパワー型で、接続は 2 つだけです ラウンド「油密」 1.20 インチ( 30.5 mm )カットアウトに取り付けます 逆極性保護: 100 V dc 過電圧表示付き 4 桁 LED ディスプレイ アナログパネルメータのデジタル代替品 ねじ止め端子台による簡単な設置 信頼性を長期間保つセルフリセット式の内部ヒューズ EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 別売でパネルノックアウトパンチ及び工具あり 動作温度範囲: -25 → 60 ° C認定IP67 / NEMA6 等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-3-DCM-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-3-DCM-CMurata Power Solutions
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 24.4mm●精度: ±0.01 %●アナログ効果: 数字のみ●動作原理: 電圧計●9.4 mm 3.5桁、DC電圧モニタ. セルフパワー型、2接続必要 アナログパネルメータの交換用に最適 逆極性保護 頑丈なABSケース 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-2-DCM-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-2-DCM-CMurata Power Solutions
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 33.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50~+19.99 → +30.0~+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35×22.4×25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-0-DCM-B-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-0-DCM-B-CMurata Power Solutions
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●文字の高さ寸法: 9.4 mm●精度: ±0.01 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●測定範囲: 4.5 → 19.99V dc●シリーズ: DMS-20 DCM●DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50~+19.99 → +30.0~+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35×22.4×25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10nF 50V dc 0402 (1005M) GCM155R71H103KA55DMURATA(村田製作所)
349税込384
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 10nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 10μF 6.3V dc 0805 GCM21BR70J106KE22L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 10μF 6.3V dc 0805 GCM21BR70J106KE22LMURATA(村田製作所)
519税込571
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37D MURATA(村田製作所)Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37DMURATA(村田製作所)
219税込241
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-C MURATA(村田製作所)Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-CMURATA(村田製作所)
119,800税込131,780
1箱(12個)
7日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.4mm●幅: 35.1mm●シリーズ: DMS-20PC-1-DCM-C●The Murata digital panel meter has a LCD display type. 3.5 display digit number and self-powered LCD digital DC voltage monitor has a +8 to +50Vdc input voltage.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Humidity 0% to 95% Measurement Type DC Volts Mounting Type Panel Mount Accuracy +/-0.1V
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E225KA73L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E225KA73LMURATA(村田製作所)
489税込538
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) GCM31CR71C106KA64L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) GCM31CR71C106KA64LMURATA(村田製作所)
99税込109
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 10μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.6mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●ムラタGCM自動車用1206シリーズ. 村田製作所GCM車載シリーズセラミックコンデンサの特徴: 高周波における低インピーダンスによる優れたパルス応答とノイズ低減 高誘電率タイプ、小型ながら高い静電容量値 極性がないことによる高い信頼性 外部電極のスズめっきによる優れたはんだ付け性 この1206サイズで低pF値及びその他の値の製品を新しく追加RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0402 (1005M) GCM1555C1H221JA16DMURATA(村田製作所)
619税込681
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 220pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGCM自動車用0402シリーズ. 村田製作所のGCM 0402シリーズセラミックコンデンサは、小型で高容量値の高誘電率系コンデンサです。 このモノリシックチップコンデンサにはCOG温度特性品があり、極性はなく、端子がNi保護されていてはんだ食われへの耐性が向上しています。 GCMモノリシックチップコンデンサは、村田製作所の車載グレードコンデンサの1つです。 これらのセラミックコンデンサは高周波域において低インピーダンスで、優れたパルス応答とノイズ除去が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H474KA55L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H474KA55LMURATA(村田製作所)
19,980税込21,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 470nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E105KA56L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) GCM21BR71E105KA56LMURATA(村田製作所)
7,298税込8,028
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0805 (2012M) GCM21BR71C225KA64L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 0805 (2012M) GCM21BR71C225KA64LMURATA(村田製作所)
899税込989
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 16V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0805 (2012M) GCM21BR72A104KA37LMURATA(村田製作所)
399税込439
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) GCM188R71E105KA64D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) GCM188R71E105KA64DMURATA(村田製作所)
24,980税込27,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GCM1885C1H222JA16D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) GCM1885C1H222JA16DMURATA(村田製作所)
1,598税込1,758
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±5%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GCM31CR71H225KA55L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GCM31CR71H225KA55LMURATA(村田製作所)
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) GCM21BR71H224KA37LMURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 2×1.25×1.25mm●長さ: 2mm●奥行き: 1.25mm●高さ: 1.25mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0805 シリーズ. 村田製作所 GCM車載用シリーズセラミックコンデンサは、高周波でのインピーダンスが低いため、優れたパルス応答とノイズ低減を実現 小型で静電容量が高い高誘電率タイプ 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 1206ケースサイズで新しく低pF値と追加値を提供RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0603 (1608M) GCM188R71H224KA64D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0603 (1608M) GCM188R71H224KA64DMURATA(村田製作所)
179税込197
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 220nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) GCM188R70J225KE22DMURATA(村田製作所)
819税込901
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●自動車規格: AEC-Q200mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 25V dc 0603 (1608M) GCM188R71E474KA64D MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 25V dc 0603 (1608M) GCM188R71E474KA64DMURATA(村田製作所)
859税込945
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 470nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GCM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GCM 車載 0603シリーズRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dcp特集
おすすめ人気ランキング
制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら