カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(34)
        • 接続・省配線(制御機器)(92)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(964)
        • 検出・センサ(21)
        • 制御機器・PLC・リレー(53)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
        • 通信(制御機器)(7)
        • 電源(制御機器)(47)
        • 冷却(制御機器)(14)

制御機器 :「DCT」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1,249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)GB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
高圧遮断器用オプション 三菱電機高圧遮断器用オプション三菱電機
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1
出力ターミナル端子台型 東洋技研出力ターミナル端子台型東洋技研
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)漏洩電流OFF時/0.1mA応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし
4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)GB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
27,980税込30,778
1台(210g)
8日以内出荷
電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)漏洩電流OFF時:0.1mA出力点数16点絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプサージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
DCモーター ブラシ 6 V 0.00528 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 6 V 0.00528 NmPORTESCAP
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:8600 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00528 Nmアズワン品番65-7304-35
DCモーター ブラシ 24V 0.545 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 24V 0.545 NmPORTESCAP
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.3 W●出力スピード:7993 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.545 Nm●コード番号:231-3013アズワン品番65-7302-82
DCモーター ブラシ 12V 0.00527 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 12V 0.00527 NmPORTESCAP
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:7,968 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00527 Nmアズワン品番65-7303-54
DCモーター ブラシ 24V 0.01163 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 24V 0.01163 NmPORTESCAP
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:8.6 W●出力スピード:8569 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01163 Nmアズワン品番65-7303-53
DCモーター ブラシ 6 V 0.01282 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 6 V 0.01282 NmPORTESCAP
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:8525 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01282 Nmアズワン品番65-7303-90
DCモーター ブラシ 12V 0.01329 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 12V 0.01329 NmPORTESCAP
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.4 W●出力スピード:8131 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01329 Nm●コード番号:231-3032アズワン品番65-7303-88
セラミックコンデンサ(50V/680pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/680pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5許容差±10%温度係数Y5PRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5mm静電容量(pF)680
4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 3.2インチ TFT 液晶ディスプレイ 240 x 320 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5許容差±10%温度係数Y5PRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5mm静電容量(pF)330
Relpol インターフェイスリレーモジュール RelpolRelpol インターフェイスリレーモジュールRelpol
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様SPCOコンタクト配列LEDインジケータ及びリレーイジェク長さ(mm)98.5質量(kg)0.045コイル定格電圧(V)AC/DC24高さ(mm)85.5極数1奥行(mm)6.2シリーズPIR6W保護等級IP20保存温度範囲(℃)-40~70接点材質AgSnO2耐振動5g(10~500)接点最大許容電圧(V)AC400、DC250負荷電流(A)AC250V:6(AC-1)、DC24:6(DC-1)、DC250V:0.15(DC-1)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃10gターミナルタイプネジ
デジタルI/O用モジュール I/O拡張ユニット Easy700、Easy800、EC4E、EC4P、ES4P、MFD-CP8/CP10用 EATON(イートン)デジタルI/O用モジュール I/O拡張ユニット Easy700、Easy800、EC4E、EC4P、ES4P、MFD-CP8/CP10用EATON(イートン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Eaton I/O 拡張には、定格動作電圧 24 V dc、デジタル入力 24 V dc、トランジスタ出力 24 V dc が 8 個用意されており、EasyLink 経由で easy700、easy800、MFD-CP8 / CP10、EC4P、EC4E を使用可能 ES4P です。EasyLink 経由で使用できます コンパクト PLC 用リモート I/O システム
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●シリーズ:Easy●範囲:簡単●コード番号:221-3487アズワン品番65-7330-12
4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 静電容量 4D SYSTEMS4D Systems 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ 320 x 480 タッチパネル 静電容量4D SYSTEMS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.0246 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.0246 NmPORTESCAP
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.485 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0246 Nmアズワン品番65-7303-44
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.196 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.196 NmPORTESCAP
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.075 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.196 Nmアズワン品番65-7303-56
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.06 NmPORTESCAP
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.993 W●出力スピード:295 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.06 Nm●コード番号:231-3017アズワン品番65-7304-27
IC GATE OR 2CH 2-INP SM8 Texas InstrumentsIC GATE OR 2CH 2-INP SM8Texas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
IC GATE OR 2CH 2-INP SM8
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SM8●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)アズワン品番67-0409-97
直流操作形 電磁開閉器(2素子サーマル付) 戸上電機製作所直流操作形 電磁開閉器(2素子サーマル付)戸上電機製作所
4,898税込5,388
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1271.05MB)
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.6 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.6 NmPORTESCAP
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:5.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nmアズワン品番65-7305-45
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.3079 Nm PORTESCAPDCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.3079 NmPORTESCAP
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:6.58 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.3079 Nmアズワン品番65-7302-77
直流操作形 可逆形電磁開閉器(2素子サーマル付) 戸上電機製作所直流操作形 可逆形電磁開閉器(2素子サーマル付)戸上電機製作所
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1271.05MB)
Transcend CompactFlashカード TRANSCENDTranscend CompactFlashカードTRANSCEND
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V acHinode Electric Co Ltd
5,898税込6,488
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター
DCモーター Mellor Electric  ブラシ 24V DCシリーズ Mellor ElectricDCモーター Mellor Electric ブラシ 24V DCシリーズMellor Electric(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 91 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm最大スイッチング電源 DC = 800 WミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, DPNO, 12V dc, 86 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, DPNO, 12V dc, 86 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPNO取り付けタイプ = フランジ取り付けターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 86 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm動作温度 Max = +85℃UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Mellor Electric  ブラシ 24V Mellor ElectricDCモーター Mellor Electric ブラシ 24VMellor Electric
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●出力スピード:6500 rpm●軸径:2.3mm●最大出力トルク:3.5 Ncm●長さ:37.8mm●寸法:27.7 (直径) x 37.8 mm●コアコンストラクション:鉄心RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 500V rmsミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

dc2特集
おすすめ人気ランキング
制御機器