カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(6)
        • 電子部品(オンボード)(217)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「DIP-IC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICソケットDIP14ピン KEL

    ICソケットDIP14ピン

    KEL
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    14ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)14材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • ICソケットDIP 8ピン KEL

    ICソケットDIP 8ピン

    KEL
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • 丸ピンICソケット DIP14ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP14ピン

    LINKMAN
    119税込131
    1個
    当日出荷
    300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP16ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP16ピン

    LINKMAN
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]

    ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ

    GB[制御機器]
    50税込55
    1個
    当日出荷
    1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 28ピン
    ピッチ(mm)1.778
  • 丸ピンICソケット DIP8ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP8ピン

    LINKMAN
    81税込89
    1個
    当日出荷
    8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンそろった サンハヤト

    ピンそろった

    サンハヤト(7件のレビュー)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
    用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に種類その他
  • ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]

    ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 64ピン
    ピッチ(mm)1.778
  • 丸ピンICソケット DIP20ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP20ピン

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)20入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP28ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP28ピン

    LINKMAN
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    DIP(Dual In-Line Package)28ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP24ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP24ピン

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP18ピン LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP18ピン

    LINKMAN
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    DIP(Dual In-Line Package)18ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)18入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド) LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド) LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)32入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP40ピン(ワイド) LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP40ピン(ワイド)

    LINKMAN
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド) LINKMAN

    丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド)

    LINKMAN
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    当日出荷
    300MIL 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 16ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG) マルツエレック

    ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)

    マルツエレック
    599税込659
    1個
    当日出荷
    モータードライバーIC TB67H450FNGのピッチ変換基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモータ用のドライバIC「TB67H450FNG」を実装した基板で2.54mmのシングルインラインパッケージに変換できます。TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 ストレートとライトアングルの2種類のピンヘッダーが付属しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
  • DIP幅変換基板 サンハヤト

    DIP幅変換基板

    サンハヤト
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
    用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)ランド-基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
  • 板バネ式ICソケット 16ピン LINKMAN

    板バネ式ICソケット 16ピン

    LINKMAN
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける、板バネ式のICソケットです。
    材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
  • ICソケット 20ピン KEL

    ICソケット 20ピン

    KEL
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)20材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ(inch)列間/0.3
  • IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 69mm×95mm タカス電子製作所

    IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 69mm×95mm

    タカス電子製作所
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    通称B基板相当の片面ユニバーサル基板です。 材質はガラスコンポジットです。 DIPのIC実装用のパターンになっています。(周辺回路は自由に構成できます。)
    材質CEM-3寸法(mm)69×95備考鉛フリー半田レベラ仕上からフラックスへ順次変更ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2パターンデジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 8ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 8ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ICソケット16ピン(板バネ式) KEL

    ICソケット16ピン(板バネ式)

    KEL
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    16ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • 丸ピンICソケット 300MIL 6ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 6ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    34税込37
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 6ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ICソケット18ピン KEL

    ICソケット18ピン

    KEL
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。
    材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)18材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
  • 丸ピンICソケット 600MIL 24ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 600MIL 24ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    600MIL 24ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 24ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ICソケット(6P) GB[制御機器]

    ICソケット(6P)

    GB[制御機器]
    16税込18
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 6ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 板バネ式ICソケット 14ピン LINKMAN

    板バネ式ICソケット 14ピン

    LINKMAN
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける板ばね式のICソケットです。
    材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
  • 丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 14ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 600MIL 32ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 600MIL 32ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    600MIL 32ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 32ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 300MIL 24ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 24ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 24ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 48ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    600MIL 28ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 桟ありタイプ 28ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 300MIL 18ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 18ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 18ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 18ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    600MIL 42ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 42ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 600MIL 48ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 600MIL 48ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    600MIL 48ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 48ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 600MIL 40ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 600MIL 40ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    600MIL 40ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 40ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    300MIL 28ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 28ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • 板バネ式ICソケット 8ピン LINKMAN

    板バネ式ICソケット 8ピン

    LINKMAN
    81税込89
    1個
    3日以内出荷
    300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特徴です。
    材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
  • ZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン 1袋 5個入 SAMTEC

    ZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1405アズワン品番65-7573-35

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器