制御機器 :「DIP-IC」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169 税込186
6日以内出荷

1個
199 税込219
6日以内出荷

ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に 種類その他
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

1個
81 税込89
6日以内出荷

1個
169 税込186
6日以内出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷

1個
189 税込208
6日以内出荷

1個
149 税込164
6日以内出荷

1個
129 税込142
6日以内出荷

1個
119 税込131
6日以内出荷

1個
179 税込197
6日以内出荷

1個
239 税込263
6日以内出荷

1個
239 税込263
6日以内出荷

1個
169 税込186
6日以内出荷

サンハヤトDIP幅変換基板
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途試作・評価 種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78 仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑) ランド- 特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷



通称B基板相当の片面ユニバーサル基板です。 材質はガラスコンポジットです。 DIPのIC実装用のパターンになっています。(周辺回路は自由に構成できます。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
499 税込549
6日以内出荷

。Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン DIP ソケットの列間隔は 16 ポジションです。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1408 アズワン品番65-7635-61
1袋(5個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン型 DIP ソケットは、28 ポジション、列間隔 15.24 mm です。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1409 アズワン品番65-7612-45
1セット(250個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1405 アズワン品番65-7573-35
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1407 アズワン品番65-7595-74
1セット(700個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1410 アズワン品番65-7610-33
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フェアチャイルドIC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP
RoHS
Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
6日以内出荷

仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0441-47
1個
369 税込406
10日以内出荷

。IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16DIP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:単方向性●回路数:4●回路あたりのチャンネル:1●電圧 - VCCA:3V ~ 18V●電圧 - VCCB:3V ~ 18V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0485-62
1個
199 税込219
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC FIFO REGISTER 16-DIP
。IC FIFO REGISTER 16-DIP
仕様●メモリサイズ:64(16 x 4)●機能:非同期●データレート:-●アクセス時間:-●電圧 - 供給:2V ~ 6V●電流 - 供給(最大):-●方向性バス:単向性●拡張タイプ:深さ、幅●プログラム可能フラグサポート:なし●再転送能力:なし●FWFTサポート:なし●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0405-64
1個
269 税込296
10日以内出荷

1個
529 税込582
6日以内出荷

1個
169 税込186
6日以内出荷

仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:45ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0439-75
1個
249 税込274
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:1●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:28ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0450-73
1個
179 税込197
10日以内出荷

フェアチャイルドIC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP
Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
1個
119 税込131
6日以内出荷


シフトレジスタ 74HC640N,652 NXP製を販売します。
仕様●ロジックタイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧-供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0354-49
1個
249 税込274
5日以内出荷

Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIP
IC RECEIVER 0/4 16DIP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0450-40
1個
259 税込285
10日以内出荷

1個
129 税込142
6日以内出荷

Texas InstrumentsIC RECEIVER 0/4 16DIP
仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番67-0440-45
1個
119 税込131
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC DRIVER 2/0 8DIP
IC DRIVER 2/0 8DIP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0485-67
1個
529 税込582
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0441-46
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8DIP
仕様●タイプ:シンプルリセット/パワーオンリセット●モニタ電圧数:1●電圧 - 閾値:4.55V●出力:コンプリメンタリ●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:1μs最大伝搬遅延●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0410-58
1個
139 税込153
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります