カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(15)
        • 検出・センサ(38)
        • 通信(制御機器)(2)

制御機器 :「E2E-X5」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • オムロン e2e-x5my1
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Omron E2E-Y シリーズは、AC 電源用の円筒型誘導型センサです。黄銅又はプラスチック製ハウジング( SUS ハウジングの M8 )を備え、AC 2 線式 - 配線済みモデル / コネクタモデルがあります。一般的には、非鉄金属では感度が低下します(非鉄金属では感度が低下します)。応答速度は 25 Hz です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:24 → 240 V ac●コード番号:215-7751アズワン品番65-7276-26
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18オムロンヘルスケア
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12omron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:配線済み●コード番号:237-5537アズワン品番65-7354-40
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
近接センサ バレル形 検出範囲 50 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Link オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 50 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Linkオムロンヘルスケア
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7349-54
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷から120日以内出荷
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズomron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から120日以内出荷
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード IDEC(和泉電気)SEMI緊急遮断用EMOスイッチガードIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)樹脂ケースタイプ近接センサ E2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から121日以内出荷
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2omron(オムロン)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から121日以内出荷
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~300電源の種類交流2線式
スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式omron(オムロン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
直交流両用タイプ
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
近接センサ伝送カプラ F92A omron(オムロン)近接センサ伝送カプラ F92Aomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能 無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要 油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮 磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g)約160保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)設定距離(mm)(伝送)0~4.5耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h外径M18材質(検出面)ABS周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
動作モードNOシールドシールド
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から120日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M18omron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
Omron E2E シリーズは、耐油性円筒形近接センサ(自動車)で、特に自動車の組み立てライン向けに設計及びテストされています。世界クラスの性能 / 品質と幅広いバリエーションにより、お客様の要件に合わせて最適なモデルを選択できます。優れた耐環境性が実現されています。標準ケーブルは耐油性 PVC です。感知面で使用された強力な素材をオイル切断用に使用。一般的に、鉄金属などの物体の検出に使用されます(非鉄金属で感度が低下)。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●ねじの呼び:M18●出力タイプ:2ワイヤ●検出範囲:7 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55mm●コード番号:215-7755アズワン品番65-7273-61
スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から120日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から30日以内出荷
検出距離(mm)2検出ヘッドサイズM8
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
RS PRO フェースプレート 2極 RS PRORS PRO フェースプレート 2極RS PRO
6,440税込7,084
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENシリーズomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
LEDiL LEDレンズ LEDILLEDiL LEDレンズLEDIL
1,298税込1,428
1袋(2個)
5日以内出荷から7日以内出荷
拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用 SIEMENS拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用SIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。スプリング式 Terminal があり、安全 ES ウィットを介してパラメータ化できます保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100●コード番号:203-3891アズワン品番65-7343-64
拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用 SIEMENS拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用SIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。c なしで安全 ES を介してパラメータ化できるねじ Terminal があります保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100アズワン品番65-7342-60
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 パネル取り付け 250Hzオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:37.6mm●幅:15mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:パネル取り付け●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7282-32
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12omron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●コード番号:237-6991アズワン品番65-7355-50
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30オムロンヘルスケア
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8omron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●コード番号:237-6986アズワン品番65-7354-53

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器