カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 電子部品(オンボード)(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(10)

制御機器 :「EC200A」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,798,000税込1,977,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16/20A EC11.0001.001 SCHURTERSchurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16/20A EC11.0001.001SCHURTER
69,980税込76,978
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16/20A●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●コード番号:193-3209アズワン品番65-7821-64
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
14,980税込16,478
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200Mシリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202M-C2は、2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大10kA)、定格電流20Aです。S200MシリーズのMCBはすべてIEC/EN 60898-1およびIEC/EN 609 47-2に準拠しています。
種別88幅(mm)35質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.6電気的耐久性20000 AC cycle
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
12,980税込14,278
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)7.5電気的耐久性20000 AC cycle
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
11,980税込13,178
1個
60日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-K20は3極、トリップ特性K、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)8.1電気的耐久性20000 AC cycle
Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器テンパール工業
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1 omron(オムロン)DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1omron(オムロン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
種別補助スイッチ付質量(kg)0.75寸法A(mm)130(160)寸法C(mm)60タイプEシリーズ・経済タイプ寸法D(mm)80寸法B(mm)75JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能過電流引きはずし方式熱動電磁接続可能電線(mm2)(最大)60極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(27件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
15,980税込17,578
1台
9日以内出荷
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、端子台タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(kg)0.65typ切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×47×222冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率90% typ (AC100V) / 92% typ (AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.04typ(AC100V)/1.2typ(AC200V)ピーク電流(A)(10s以内)25ピーク電力(10s以内)600WアクセサリタイプCB01A-EC400/322F:コンデンサバックアップユニット、CB01A-EC400/642F:コンデンサバックアップユニット、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-07XH0306XH-300:CB01A用接続ハーネス漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら