制御機器 :「ECM」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP POWERECM100 COVER
RoHS
仕様カバーアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

XP POWERECM100UT31
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)10、3、0.8 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC5、DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

XP POWERECM60UT33
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)8、2.5、0.5 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC5、DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

XP POWERECM60US48
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)1.25 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

XP POWERECM60US15
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)4 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

XP POWERECM40US18
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)2.2 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

XP POWERECM40US15
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)2.7 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

XP POWERECM40UD21
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)6、2 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC5、DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

XP POWERECM40/60 COVER
RoHS
仕様カバーアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

XP POWERECM100US12
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)8.3 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

XP POWERECM100UQ43
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)10、2、0.8、0.5 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC5、DC24、DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

XP POWERECM60US18
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)3.3 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

XP POWERECM60US12
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)5 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
欠品中

XP POWERECM40US05
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)8 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

XP POWERECM100US33
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)3 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

XP POWERECM60UT31
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)8、3、0.5 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC5、DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

XP POWERECM60US28
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)2.14 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

XP POWERECM40UT31
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)6、2、0.5 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC5、DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

XP POWERECM40US48
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)0.9 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

XP POWERECM40US12
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)3.5 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様XP Power - ECM100シリーズ配線ハーネス. XP Powerでは、ECM100シリーズの電源向けに非常に便利な配線ハーネスを用意しています。これらのハーネスには、300 mmのワイヤが含まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルハーネス 併用可能製品ECM100シリーズ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

XP POWERECM100US05
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)20 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

XP POWERECM100US03
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)20 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

XP POWERECM100UQ44
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)10、2、0.8、0.5 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC5、DC24、DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

XP POWERECM40US07
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)5.7 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP POWERECM40UT33
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)6、1.5、0.5 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC5、DC±15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

XP POWERECM40UT32
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)6、1、0.5 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC5、DC-12、DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

XP POWERECM40US33
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)1.2 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

XP POWERECM100US15
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)6.6 定格出力電力(W)100 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

XP POWERECM40/60S LOOM
RoHS
仕様ケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

XP POWERECM100S LOOM
RoHS
仕様ワイヤハーネス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様XP Power - ECM40/60シリーズカバーキット. XP Powerでは、ECM40/60シリーズの電源向けに頑丈で強固な、優れた金属カバーキットを提供しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプカバー 併用可能製品ECM40/60シリーズ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

仕様XP Power - ECM40/60配線用ハーネス. XP Powerでは、300 mmのワイヤを含むECM40/60シリーズの電源向けに、非常に便利な配線用ハーネスを提供しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルハーネス 併用可能製品ECM40/60シリーズ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

XP Power - ECM40/60配線用ハーネス。XP Powerでは、300 mmのワイヤを含むECM40/60シリーズの電源向けに、非常に便利な配線用ハーネスを提供しています。
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルハーネス●併用可能製品:ECM40/60シリーズ●コード番号:122-7061 アズワン品番65-7222-20
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様XP Power - ECM100シリーズカバーキット. XP Powerでは、ECM100シリーズの電源向けに頑強な金属製カバーキットを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプカバー 併用可能製品ECM100シリーズ
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 質量(g)180 奥行(mm)27 定格電力(W)100 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 5 A @ 12 V dc 及び 2.5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります