カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(294)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(2)
        • 産業用PC用品(9)
        • 電子部品(オンボード)(112)
        • 検出・センサ(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(11)
        • 通信(制御機器)(10)
        • 電源(制御機器)(113)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「FLEX」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スダレ形オキフレックス 沖電線スダレ形オキフレックス沖電線
8,198税込9,018
1巻(61m×1本)
当日出荷から32日以内出荷
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
ブリッジ形オキフレックス 沖電線ブリッジ形オキフレックス沖電線
8,198税込9,018
1巻(61m×1本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
IP54 IP20 Jumper Flex and Flex Protect OSRAM(オスラム)IP54 IP20 Jumper Flex and Flex ProtectOSRAM(オスラム)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様LED取り付け用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けアクセサリ Inspector Flex赤色フィルタ PMMA SICK取り付けアクセサリ Inspector Flex赤色フィルタ PMMASICK
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
「 Sick インスペクタ」は、レンズとフロントウインドウを交換できるタイプの赤い色フィルターです。PMMA注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:Inspector Flex赤色フィルタ●併用可能製品:PMMA●応用例:光学フィルタ●シリーズ:Inspector●コード番号:223-0985アズワン品番65-7309-09
FLEX NETWORKコネクター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)FLEX NETWORKコネクターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF 品川電線耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF品川電線
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途工作機械などでの信号、電源ラインに。定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60
Samtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ Flex Stack DWシリーズSAMTEC
1,698税込1,868
1袋(4個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ヘッダ Flex Stack HTSTシリーズ SAMTECSamtec ヘッダ Flex Stack HTSTシリーズSAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LaserLyte-Flex 515nm 1mW Dot Global LaserLaserLyte-Flex 515nm 1mW DotGlobal Laser
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Global Laser LaserLyte-Flex は、エントリレベルのレーザーアライメントシステムです。交換可能な光学素子と半導体レーザーダイオードを使用して、非常に視認性の高いドット、ライン、クロス、又は結合されたラインと中心点を投影します。LaserLyte-Flex システムには、レーザーダイオードモジュールと調整可能なフォーカスキーが搭載されています。黒陽
仕様●レーザータイプ:フレキシブル●レーザー色:緑●発光パターン:ドット●レーザー波長:515nm●光出力パワー:1mW●レーザークラス:2●用途:アライメント●シリーズ:LaserLyte-Flexアズワン品番65-7243-30
Samtec ピンヘッダ Flex Stack TWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ Flex Stack TWシリーズSAMTEC
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Flex Stack TWピッチ:2mmコンタクト数:14行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:ボードスタッカ定格電流:3ARoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ Flex Stack EWシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ Flex Stack EWシリーズSAMTEC
3,500税込3,850
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:Flex Stack EWピッチ:2.54mmコンタクト数:50行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:3AEW Series 2.54mm Through Hole Board Stackers. Single row 2 stacker heights (distance between boards) available Supplied in bags containing 4 board stackers Contact material: Phosphor Bronze Plating: gold contact (longest tail), remainder tin Accepts 0.64mm square pins for board to board applicationsRoHS指令(10物質対応)対応
Global Laser  レーザーマウント Laser Lyte Flexレーザー用 Global LaserGlobal Laser レーザーマウント Laser Lyte Flexレーザー用Global Laser
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:Laser Lyte Flexレーザー●レーザー保持直径:11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ヘッダ Flex Stack TSSシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ Flex Stack TSSシリーズSAMTEC
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装 ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装ハーティング
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)銅合金ボディ向きストレート
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレートハーティング
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズHar-Flexピッチ(mm)1.27行数2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだ
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングル ハーティングHarting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングルハーティング
549税込604
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)コンパクト封入スイッチ ZC-□55Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から61日以内出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
Hamlin ミニチュアリードスイッチ HAMLINHamlin ミニチュアリードスイッチHAMLIN
799税込879
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から87日以内出荷
種類マイクロスイッチ
サーミスタ Vishay NTC VISHAYサーミスタ Vishay NTCVISHAY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
一般リミット WL omron(オムロン)一般リミット WLomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から108日以内出荷
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から111日以内出荷
レーザーモジュール Global Laser Global Laserレーザーモジュール Global LaserGlobal Laser
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Intelligent LED Solutions LEDマウント Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LEDマウントIntelligent LED Solutions
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 0805 (2012M) C0805W103KCRACTUKEMET
1,398税込1,538
1袋(50個)
7日以内出荷
KEMET 0805 Arcshield Flex MLCCシリーズ
仕様パッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Max +125℃定格電圧(V)500dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
一般リミット ZC omron(オムロン)一般リミット ZComron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 1kV dc 1812 (4532M) C1812W104KDRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 1kV dc 1812 (4532M) C1812W104KDRACTUKEMET
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
Kemet 1812 Arcshield Flex MLCCシリーズ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.7mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield Flex Termination動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,598税込3,958
1袋(5個)
6日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、20 回路です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板ス
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:20●コード番号:219-3623アズワン品番65-7450-94
FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 33芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブル LVDS ジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板接続の信頼性が高くなっています。長さは 152 mm、回路数は 33 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC ) LVDS ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:33●コード番号:219-3465アズワン品番65-7455-70
FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 15芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 15 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:15●コード番号:219-3645アズワン品番65-7450-71
FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 24芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
179,800税込197,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 51 mm、回路数 24 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:24●コード番号:219-3386アズワン品番65-7462-99
FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 18 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:18●コード番号:219-3375アズワン品番65-7451-36
FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
7,298税込8,028
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 152 mm、回路 30 個です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:30●コード番号:219-3531アズワン品番65-7450-02
FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 18芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
129,800税込142,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 76 mm、回路 18 本です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
仕様●線間ピッチ:1mm●極数:18●コード番号:219-3502アズワン品番65-7450-55
FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 9芯 1箱 250個入日本モレックス(molex)
159,800税込175,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さ 102 mm、回路数 9 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、基板
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:9●コード番号:219-3434アズワン品番65-7455-42
一般リミット SHL omron(オムロン)一般リミット SHLomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷から94日以内出荷
FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)FFCジャンパケーブル 14芯 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex Premo-Flex ケーブルジャンパは、柔軟性と性能に優れ、基板対基板の接続の信頼性が高くなっています。長さは 51 mm、回路数は 14 です。Premo-Flex フラットフレキシブルケーブル( FFC )ジャンパには、幅広いカスタムオプションと既製のオプションが用意されており、
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:14●コード番号:219-3612アズワン品番65-7455-04
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

hyflex手袋特集
おすすめ人気ランキング
制御機器