カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(4)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)
        • 電源(制御機器)(1)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「Fits」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • Wenger SwissGear  ノートパソコンケース Wenger SwissGear

    Wenger SwissGear ノートパソコンケース

    Wenger SwissGear
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • アーウィットサーマロイ ヒートシンク, ネジ止め式 AAVID THERMALLOY

    アーウィットサーマロイ ヒートシンク, ネジ止め式

    AAVID THERMALLOY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台 RS PRO

    RS PRO カバー 端子台カバー for use with 端子台

    RS PRO
    449税込494
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子台カバー併用可能製品端子台
  • RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台 RS PRO

    RS PRO シュラウドキット シュラウドキット for use with 端子台

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Terminal Shroud Kit、 3-way. A handy terminal kit which features a panel mount base、 3 way terminal and covering shroud. The base has two moulded lugs on the underside that snap fit into mounted holes of 5.2mm diameter. A screw cable clamp is provided for cable input and "V" grips are integral to hold wires into and out of the actual terminal. The whole assembly snap fits together and is of self-extinguishing polymide 6 material. The 3 way shrouded cover is also offered separately、 which snap fits (without need for base mount) onto terminal block 464-9738. Covers may be fitted side by side so that any number of consecutive way blocks can be completely shrouded. 1 bag contains four covers. Fixing centres 80mm and 6.3mm lugs. Length 115mm、 Width 69mm and depth (closed) 23mmRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプシュラウドキット併用可能製品端子台
  • Souriau バックシェル SOURIAU

    Souriau バックシェル

    SOURIAU
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
  • ケーブル Sick SICK

    ケーブル Sick

    SICK
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydom

    ソリッドステートリレー DRA1 CMX

    Sensata / Crydom
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

fits ケース特集
おすすめ人気ランキング
制御機器