カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(6)
        • 接続・省配線(制御機器)(8)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(21)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(39)
        • 検出・センサ(9)
        • 報知器(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(3)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
        • 通信(制御機器)(3)
        • 電源(制御機器)(14)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「HA3」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,598税込2,858
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から90日以内出荷
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
ELシート ワンダーキットELシートワンダーキット(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から20日以内出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
図面ホルダー 篠原電機図面ホルダー篠原電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明RoHS指令(10物質対応)対応
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から36日以内出荷
温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1.5測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65操作部形状矢形ハンドル
電源用ハーネス TDKラムダ電源用ハーネスTDKラムダ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から73日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサT&D(ティアンドデイ)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。 また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
温度測定範囲(℃)-25~70応答時間(90%)約7分湿度測定範囲(%)0~99RH温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のことRoHS指令(10物質対応)対応経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 短胴タイプ (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 突形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(平形)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スマートケース 摂津金属工業スマートケース摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)対応
B6252HA-NPP3G-50 AMPHENOLB6252HA-NPP3G-50AMPHENOL
869税込956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16保護構造IP65
MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル ダイヤトレンドMELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブルダイヤトレンド
5,200税込5,720
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル表示器 GP/GLC(D-SUB25P)⇔三菱計算機リンク(D-SUB9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ備考GP000-IS02-MS対応品規格RS-232C端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
4日以内出荷
デジタル表示器 GP4000 ST/GP3000⇔三菱計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-422端子D-SUB9P メス⇔圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
B6252HA-NPP3G-75T AMPHENOLB6252HA-NPP3G-75TAMPHENOL(1件のレビュー)
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 補助スイッチブロック 3 3RH29 10 A SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロック 3 3RH29 10 ASIEMENS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●回路:3極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7318-11
中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 50個入 LUMILEDS中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 50個入LUMILEDS
1,898税込2,088
1袋(50個)
6日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENSSiemens PLC I/OモジュールSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
インサート HA シリーズ 3極 16A 400 V WEIDMULLERインサート HA シリーズ 3極 16A 400 VWEIDMULLER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:インサート●定格電流:16A●シリーズ:HA●定格電圧:400 V●実装タイプ:ネジ●コード番号:188-2889アズワン品番65-7721-30
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm SUNON軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mmSUNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:30mm●消費電力:300mW●奥行:10mm●風量:3.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5377アズワン品番65-8084-16
中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入 LUMILEDS中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入LUMILEDS
2,098税込2,308
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030アズワン品番65-7236-77
中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入 LUMILEDS中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入LUMILEDS
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030
中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入 LUMILEDS中出力LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入LUMILEDS
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 2835アズワン品番65-7237-19
Siretta マルチバンドアンテナ SirettaSiretta マルチバンドアンテナSiretta
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ SKF(日本エスケイエフ)SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズSKF(日本エスケイエフ)
28,890税込31,779
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ハンドスイッチ併用可能製品:MAX30シリーズ電圧範囲:12 V dc許容電流値:50 mA長さ:154mm幅:57mm深さ:29mm寸法:154 x 57 x 29 mmSKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-50AMPHENOL
869税込956
1個
5日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法スルーホールバルクヘッドあり実装タイプPCBマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
変換器 azbil(旧:山武)変換器azbil(旧:山武)
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器