カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(27)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 産業用PC用品(8)
- 電子部品(オンボード)(72)
- 報知器(2)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 通信(制御機器)(9)
- 電源(制御機器)(3)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER(69)
- 河村電器産業(11)
- 日東工業(9)
- CONTEC(コンテック)(5)
- タカチ電機工業(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 摂津金属工業(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- Abaniact(アバニアクト)(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- M5Stack(3)
- 三菱電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ワイドミュラー(1)
- ROLINE(1)
- 八光電機製作所(1)
- Seeed Studio(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「HUB」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

産業用スイッチングHUB
三菱電機¥65,980税込¥72,5781個欠品中容量(バッファ)512Kバイト規格(イーサネット)IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠定格入力電圧(V)DC12~24±5%通信方式全ポートFull/Half Duplex(自動認識)消費電流(A)DC12V入力時:0.65/DC24V入力時:0.35外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×39×120表示LEDPOWER(緑)、LINK/ACT 10M(黄色)、LINK/ACT 100M(緑)、LINK/ACT 1000M(緑)スイッチング方式ストア&フォワード接地D種接地(旧第3種接地)アクセス方式CSMA/CD耐振動/耐衝撃(掃引耐久)10~57Hz/片振幅0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z方向各40分(JIS C 60068-2-6、IEC 60068-2-6に準拠)/JIS C 60068-2-27、IEC 60068-2-27 に準拠(15G X、Y、Z方向各11ms正弦半波)
HUBボックス HBA
河村電器産業¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から4日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体:1.0、正面ドア:1.0、側面ドア:1.0、マウントアングル:2.3取付基板木製基板12mm
HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT
河村電器産業¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から4日以内出荷OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ材質鉄板製色ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
産業用スイッチングHUB 8ポート 1240900000
ワイドミュラー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。トラスコ品番191-4152材質筺体:アルミ幅(mm)50高さ(mm)115使用温度範囲(℃)-10~+60奥行(mm)70ポート数8(RJ45)保護等級IP30RoHS指令(10物質対応)対応
HUBボックス HB
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
HUBボックス HBS
河村電器産業¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)基板寸法(mm)470×200使用場所屋内用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3取付基板木製基板 12mm
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属していますタイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から4日以内出荷HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています材質鉄色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
軽施工HUBボックス KHBA
河村電器産業¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm
軽施工HUBボックス KHBS
河村電器産業¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から7日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、壁掛け露出形取付基板木製基板 12mm
軽施工HUBボックス KHB
河村電器産業¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm
THT HUB収納キャビネット(天井取付タイプ)
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。材質鉄、アルミハンドルコインロック(キーNo.N200)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1扉形式前面ドア取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
THD HUB収納キャビネット(壁掛け)
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1面3日以内出荷から4日以内出荷学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。仕様屋内用材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式
ATHR(-D) アルミ製HUB収納キャビネット
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17Fクリーム色タイプ、4ヵ所)低騒音・防湿型換気扇付(排気用、上部2ヵ所)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付材質アルミハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)取付ユニット3URoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
壁掛HUBボックス
摂津金属工業¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート
CONTEC(コンテック)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型サイズに100BASE-TX対応ポートを8ポート搭載。電源2重化、電源逆挿し防止機能を搭載。広範囲な温度(-20~60℃)に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。広範囲な電圧(8 - 35VDC)に対応ポート数x8 (10T/100TX)機能【HUB】10M/100MスイッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
壁掛HUBボックス
摂津金属工業¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール
組込み用PoEスイッチングHUB ギガビット 8ポート
CONTEC(コンテック)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷IEEE802.3af、 IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能。1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載。ワイドレンジ電源入力、電源2重化に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。カスケードポート対応ポート数x8 (10T/100TX/1000T)機能【HUB】10M/100M/1000Mスイッチ【PoE】IEEE802.3at 準拠、IEEE802.3af 準拠RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
軽施工HUBボックス(EIAマウント) KHBE
河村電器産業¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)ドアカバー式キャビネット板厚(mm)カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8、マウントアングル2.3
THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)
日東工業¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)材質鉄、アルミ質量(kg)11.6ハンドルコインロック(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内取付ユニット4URoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)扉形式カバー方式取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230
軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B
河村電器産業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷業界最軽量、省施工タイプHUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)ドアカバー式キャビネット板厚(mm)カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8取付基板木製基板 12mm
フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 8ポート
CONTEC(コンテック)¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T)規格に準拠したフラットタイプの8ポート産業用スイッチングHUBです。AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーションを備えています。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能です。また、放熱性に優れたメタル筐体の採用により、使用周囲温度-40~70℃を実現、その他、電源2重化、および電源逆挿し防止機能を備えています。
フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 5ポート
CONTEC(コンテック)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)規格に準拠したフラットタイプの5ポート産業用スイッチングHUBです。AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーションを備えています。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能です。また、放熱性に優れたメタル筐体の採用により、使用周囲温度-40-+70℃を実現、その他、電源2重化、および電源逆挿し防止機能を備えています。
壁固定自立型HUBボックス HB
河村電器産業¥85,980~税込¥94,578~1個7日以内出荷自立型HUBボックス材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3、木板12
マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
インテリジェントHUB
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷仕様●接続段数:CC-Link IEでのカスケード:最大20段、Ethernetでのカスケード:制限なし適合機種CC-Link/IE用質量(kg)0.95外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)147×70×122定格入力電圧(V)DC24(許容電圧範囲DC20.4~28.8V)定格入力電流(A)1.2突入電流(A)最大:60/1ms以下設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合:【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2)起動時間(秒)約60装置クラスClass I
機器取付用木板
摂津金属工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
THX-B 木製基板
日東工業¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークケース PFFシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1台当日出荷から6日以内出荷フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄色フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
薄型アルミケース YMシリーズ
タカチ電機工業¥709~税込¥780~1台3日以内出荷低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ
CONTEC(コンテック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
OPTH 通信用プラボックス
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から3日以内出荷壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式色Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器固定金具
八光電機製作所¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)ほか9日以内出荷通信機器取付用の固定金具です。高さ調整機構により幅広い機器に対応します。用途HUB・ルーター・モデム等の通信機器を木板へ取付仕様金具4コで1セット(取付ねじ付)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
タカチ電機工業¥609~税込¥670~1台3日以内出荷ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)
[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ【アナログI/O・デジタルI/O ・リレー・カウンタ】
Advantech(アドバンテック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から17日以内出荷【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】 EthernetリモートI/Oモジュール。 制御盤内分散I/Oや装置組込み、遠隔設備監視用途に最適。 ■選ばれる理由■ ・Webブラウザで簡単設定(専用ソフト不要) ・豊富なI/O構成で幅広い用途に対応 ・主要IoTプロトコル(Modbus TCP/UDP、MQTT など)標準対応 ・PLCレス制御が可能(GCL内蔵) ※PLCとのスムーズな接続(既存設備との高い親和性) ・TLS対応によるセキュア通信 ------------------------------------------------------------- モジュール一覧 ・ADAM-6024:6ch AI / 2ch AO / 2ch DI / 2ch DO ・ADAM-6050:12ch DI / 6ch DO ・ADAM-6051:12ch DI / 2ch DO / 2ch カウンタ ・ADAM-6052:8ch AI(カウンタ)/ 8ch DI(パルス入力)※ソースタイプ ・ADAM-6060:6ch DI / 6ch リレー接点 ・ADAM-6066:6ch DI / 6ch パワーリレー接点 ------------------------------------------------------------- ■特長■ ・ADAM-6000は標準Ethernet対応のリモートI/Oモジュール。 →本シリーズは1ポートEthernetモデルです。Daisy Chain接続をご希望の場合は、ADAM-6200シリーズをご参照ください。 ・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。 ・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。 ・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。 ・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。 ・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用) -------------------------------------------------------------
M5GO IoTスターターキット V2.7
M5Stack¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷バージョンアップされたM5GO IoTスターターキット 入門者用のM5Stackのキットです。M5GO本体と、すぐに使える6つのGROVE互換ユニット(ENV、IR、RGB、PIR、ANGLE、 HUB)で構成された、IoTを始めるのにピッタリなキットです。バージョンアップされて、M5GO本体画面のカバーパネルがアクリルからガラスに変更され、より鮮明なディスプレイになりました。また、Groveポートに昇圧回路が追加され、より安定して5.1Vを供給できるようになりました。 M5GO本体の裏はLEGO互換となっており、LEGO互換のパーツも付属します。他のM5Stack開発キットと同様に、メインのSoCとしてESP32を搭載しています。 開発環境は、Arduino IDE、WebIDE UIFlow、MicroPython、Blocklyなどでプログラミングができます。M5GOキットは、STEM教育用として設計されています。パッケージには、M5GOコントローラが1台、GROVE互換ユニットが6台、そしてアクセサリが多数同梱されています。これらとBlockyプログラムプラットフォームを使って、エンジニアリングの世界を探求したり、オリジナルIoT製品を作ったり、様々なアイデアを実現することができます。 スピーカー、マイク、電源/リセットボタン、制御ボタン×3 TFカードスロット(最大16GB) LiPoバッテリー:500mAh 開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino IDE、Blockly 【電源オン/オフの方法】 電源オン:左の赤いボタンをクリック 電源オフ:左の赤いボタンを素早くダブルクリック仕様【ESP32】240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi、デュアルモードBluetooth【IMU】MPU6886【USBチップ】CH9102Fセット内容M5GO×1、ユニット(ENV III、IR、RGB、PIR、ANGLE、HUB)×6、LEGO互換ブロック×4、LEGOコネクタ×12、GROVEケーブル×4、Type-C USBケーブル(20cm)×1、ユーザマニュアル×1寸法(mm)54×54×21質量(g)56.4電源(V)5 @ 500mA材質(ケース)プラスチック(ポリカーボネート)マイクロホンアナログマイクバッテリー500mAh @3.7Vメモリー【フラッシュ】16MB液晶パネル【IPS】2インチ 320×240 カラーTFT LCD、ILI9342C、最大輝度 853nit動作温度0~+60℃スピーカー1W-0928LEDRGB LED(SK6812)×10アンテナ2.4GHz 3DアンテナポートType-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)×1
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品







































![[SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509529-260819-02.jpg)