カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)(6)
- 電子部品(オンボード)(19)
- 検出・センサ(1)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 電源(制御機器)(1)
- 冷却(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- YAGEO(7)
- HUBER & SUHNER(5)
- MICROCHIP(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- 富士電機(1)
- 山洋電気(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ハーティング(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- メトカル(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- STMicro(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- EATON(イートン)(1)
- EPIC(1)
- TRUMETER(1)
- ダイヤトレンド(1)
- INOLUX(1)
エコロジープロダクト
制御機器 :「HV5」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

プリント基板用ピン
MAC8(マックエイト)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷から47日以内出荷H.ICの足になるピンです。 プリント基板に取付けて半田付して下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン)
INOLUX¥179~税込¥197~1個3日以内出荷レンズサイズ5Φ径のフルカラーLED、共通カソード端子色赤、緑、青(R/G/B)高さ(mm)(最大)8.90シリーズHV-5RGBXXレンズ形状ドーム状トップ付き丸型構成共通カソードピーク波長(nm)632(赤)、520(緑)、470(青)波長(nm)ドミナント/624(赤)、525(緑)、470(青)レンズサイズ(mm)5、T-1 3/4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール順方向電圧(V)2(赤)、3.4(緑)、3.4(青)テスト電流(mA)20(赤)、 20(緑)、 20(青)
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 0.3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 0.3 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0184 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0.3GHz●コード番号:205-9094アズワン品番65-7577-62
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP
MICROCHIP¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜抵抗器 1/2W 100 KΩ 5% 1セット 10個入
YAGEO¥349税込¥3841セット(10個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6947-86
金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)7日以内出荷仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-01
Eaton 電気二重層コンデンサ 5.4V dc 5F リード品
EATON(イートン)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適仕様静電容量 = 5F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 21.3mm高さ = 32.5mm寸法 = 21.3 x 11 x 32.5mmリード間隔 = 5.3mm漏れ電流 = 28 μA等価直列抵抗 = 70mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入
YAGEO¥349税込¥3841セット(10個)7日以内出荷Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7007-76
金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)7日以内出荷YageoHHVシリーズ33MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7001-32
金属皮膜抵抗器 1/2W 33MΩ 5% 1セット 10個入
YAGEO¥219税込¥2411セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6995-27
金属皮膜抵抗器 1/2W 10MΩ 5% 1箱 1000個入
YAGEO¥10,980税込¥12,0781箱(1000個)7日以内出荷仕様●抵抗:10MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6992-25
金属皮膜抵抗器 1/2W 100kΩ 5% 1セット 20個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7002-53
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 0.3 GHz、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_SHV-50-3-1/133_NE●コード番号:205-8888アズワン品番65-7576-99
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 0.3 GHz、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 0.3 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0186 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_SHV-50-3-1/133_NE●コード番号:205-8885アズワン品番65-7701-47
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 0.3 GHz、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 0.3 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0181 kg仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_SHV-50-3-1/133_NE●コード番号:205-9074アズワン品番65-7699-95
同軸変換アダプタ ジャック - ジャック
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸 アダプタのインピーダンスは 50 Ω です。インピーダンス周波数は 0.3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するために使用する一個の部品です。インピーダンス:50 Ω インターフェイスの最大周波数:0.3 GHz 挿抜回数:500 回 重量:0.0261 kg 動作温度:-65 → 165℃仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0.3GHz●コード番号:205-8968アズワン品番65-7575-56
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP
MICROCHIP¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥10,900~税込¥11,990~1個当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル
ダイヤトレンド¥10,380税込¥11,4181セット当日出荷から3日以内出荷インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から66日以内出荷寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
ハーティング RJ45モジュラCat5プラグ オス,4極 1列
ハーティング¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat5プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:4●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端
静電式ミストキャッチ本体
オーム電機¥429,800~税込¥472,780~1台10日以内出荷ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。定格電圧(V)三相200(50/60Hz)方式【捕集】静電式表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)ドレン排出口Φ18パイプオゾン濃度0.04ppm未満捕集効率(%)99以上(重量法)吸引温度(℃)最高+40
Metcal デジタルホットエアー
メトカル¥529,800税込¥582,7801台61日以内出荷HCT-1000システムはSMTコンポーネントの取外しと取付けが出来る、完全プログラム可能なハンドヘルドコンベクションリワークツールです。 それは内部または外部の熱電対フィードバックでデジタル制御します。 またプログラムを最大50プロファイルの保存ができ、コンポーネントの取付けと取外しに有効な一体型バキュームチューブを備えています。セット内容コントローラー(HCT-PS1000)、ハンドピース(HCT-HV1)、フットスイッチ(PCT-FS2)、熱電対(AC-TCK-24-26)、ノズルアダプター(HNA-1)、ノズル(HN-J0005)、電源コード質量(kg)5電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×229×152制御温度(℃)100-450ノズル直径(mm)5ノズルタイプ丸型
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品