制御機器 :「IL延長コード」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯。ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック 質量(kg)2.1 定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion) 点滅150回/分 連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

防水コネクター付き 日の当たる場所にパネルのみ取付可能
用途ソーラー製品の、本体とソーラーパネルを分離延長したい時に使用します。 対応機種アトリウム600/アトリウム450分離型/ニコソーラー・ボイス 延長コード(m)5
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

防水コネクター付き
用途ソーラー製品の、本体とソーラーパネルを分離延長したい時に使用します。 対応機種アトリウム600/アトリウム450分離型/ニコソーラー・ボイス 延長コード(m)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります