カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(6)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
- 接続・省配線(制御機器)(88)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(12)
- 産業用PC用品(2)
- 電子部品(オンボード)(193)
- 検出・センサ(17)
- 報知器(1)
- 制御機器・PLC・リレー(6)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 通信(制御機器)(6)
- 電源(制御機器)(44)
- 冷却(制御機器)(3)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所(73)
- XP POWER(61)
- SOURIAU(57)
- 日東工業(25)
- omron(オムロン)(19)
- 釜屋電機(18)
- VISHAY(13)
- 東芝(11)
- 富士電機(7)
- 北陽電機(7)
- 東京コスモス電機(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 日本ケミコン(6)
- ノーブランド(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- SIEMENS(3)
- 渡辺電機工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「JC」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

EtherCAT分岐スレーブ GX-JC03/JC06
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷仕様●保存周囲温度(℃):-25~65●保存周囲湿度:25~85%(結露のないこと)適合規格CE、UC1電源電圧(V)DC20.4~28.8(DC24-15~+20%)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ
富士電機(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線無
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品