制御機器 :「KIKUSUI 電源」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様【単芯】3本
長さ(m)3
入力端子M6
公称断面積(mm2)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。
電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)(本体)6000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)
保存温度(℃)-20~55
出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5
出力波形正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点
湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数入力:単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用周囲湿度10~90%RH(無結露)
入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70
波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V)100(入力・出力)
周波数50/60±2Hz
相線式単相2線
応答速度0.2s
負荷変動0~100%
電圧変動入力/100V±15%(85~115V)
出力電圧精度±1%
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。