制御機器 :「Kpa圧力計」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar、6 kPa~1 MPa、1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合
仕様センサータイプ = 差圧センサバール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LLSMTピン数 = 6寸法 = 8 x 7 x 8.03mm最高使用圧力 = 10バール動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

仕様●センサータイプ : 絶対圧力センサkPa●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HLGA●ピン数 : 10●寸法 : 2.5×2.5×0.8mm●最高使用圧力 : 126kPa●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +105 ℃●出力電圧 Max : 6.7 V●最低使用圧力 : 26kPa●出力電圧 Min : 5.7 V●MEMS圧力センサ: デジタル気圧計、STMicroelectronics. この製品は、高分解能検出素子と組み込み温度補償を備えた超コンパクトな絶対ピエゾ抵抗圧力センサです。デジタル圧力、温度データ、レジスタ制御通信は、 SPI 及び I 2 C インターフェイスを介して行われます。圧力センサは「 ST の VENSENS 技術」を採用した設計になっており、モノリシックシリコンチップ上に圧力センサを製造できます。これにより、ウエハーとウエハーの結合が排除され、信頼性が最大限に向上します。 この圧力センサは、革新的な MEMS (マイクロ電子機械システム)を採用しており、超小型で薄型のパッケージで非常に高い圧力分解能を実現しています。圧力センサは、タブレット、スマートフォン、及びウェアラブル技術でますます使用されるようになっています。スマートフォンでの普及が進み、気象アナライザ、健康モニタ、スポーツモニタなどの新しい用途への扉が開きます。. 主な技術的特長:強化された温度補償 絶対圧力の範囲は 260 ~ 1260 hPa です 消費電力を低減し、 4 μ A 未満 1pA RMS より低い圧力ノイズ 内蔵 FIFO RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります