制御機器 :「LED 抵抗」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,830件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)DC15(10~15) レンズ色乳白 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 結線方法はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



定格電圧(V)AC100~200 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線 材質ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1.5~2.5
1個
990 税込1,089
当日出荷

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
688 税込757
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
549 税込604
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
特価
649 税込714
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃)-20~55 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1~2.5 内蔵抵抗器チップ抵抗器 結線方法リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプチップLED(ESD) ブリッジタイプダイオード:チップタイプ ツェナータイプダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用 仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W)10 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む) 関連資料データシート(0.3MB) 抵抗値許容差(%)±5 取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5 耐電圧(V)AC3000(60sec)
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2本足なのに2色のLEDが発光。電極の向きを変えるだけで色が変化します。抵抗器付。
光源LED 指向角(°)100 標準電流(mA)20
1袋
479 税込527
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
RoHS
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)140以上
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
RoHS
レーザーダイオード用のソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC、DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)30以上
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サトーパーツLEDブラケット
RoHS
耐電圧(V/min)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT 端子金具L.E.D.リード線 (□0.5) パネル取付方式ワンタッチ装着 取付板厚(mm)1.6 Max RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 定格電流(mA)1.0~2.5
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) タイプスタンダードタイプ 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。
用途配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用 使用温度範囲(℃)-50~150 センサーPt100Ω 素子数シングル 測定電流1A
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)6.1 取付板厚(mm)1.5~1.8 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 材質(本体)黄銅 材質(絶縁体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~85 端子金具LEDリード線(□0.5) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6 耐電圧(V/min)AC500
1個
499 税込549
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT 端子金具LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm)1.5~1.8 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カメダデンキLED盤内照明
RoHS
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50、灯具:230 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間) 準拠PSE、CISPR15
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります