制御機器 :「LED 抵抗」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,816件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)DC15(10~15) レンズ色乳白 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 結線方法はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~200 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線 材質ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1.5~2.5
1個
990 税込1,089
欠品中

1個
688 税込757
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2本足なのに2色のLEDが発光。電極の向きを変えるだけで色が変化します。抵抗器付。
光源LED 指向角(°)100 標準電流(mA)20
1袋
479 税込527
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
549 税込604
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
特価
649 税込714
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃)-20~55 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1~2.5 内蔵抵抗器チップ抵抗器 結線方法リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプチップLED(ESD) ブリッジタイプダイオード:チップタイプ ツェナータイプダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,410 税込9,251
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用 仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W)50 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む) 関連資料データシート(0.3MB) 抵抗値許容差(%)±5 取付穴間(mm)ヒートシンク部:39 耐電圧(V)AC3000(60sec)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用 仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W)10 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む) 関連資料データシート(0.3MB) 抵抗値許容差(%)±5 取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5 耐電圧(V)AC3000(60sec)
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。取り付け高さと同じか、それよりも幅が広い道路の場合は、IESNA タイプ III ( 中 ) ビーム。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2618 アズワン品番65-7255-08
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。ワイド IESNA タイプ LV 前方投光ビームは駐車場のような広域照明に適しています。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 14.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.04mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2586 アズワン品番65-7255-91
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

マックエイトLED用ソケット
エコ商品
砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 適合LED足径:0.52.54mmピッチ 使用温度範囲(℃)-40~+100 定格電圧(V)48(AC,DC) 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
799 税込879
9日以内出荷

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) タイプスタンダードタイプ 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります