制御機器 :「LED 0.5W」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他 LED使用数(個)76 LED色アイスブルー ケーブル長(cm)48 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3 消費電流(mA)160 適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売 電源電圧(V)DC12
1本
889 税込978
当日出荷

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48 電源電圧(V)DC12
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワー
超小型積層式LED表示灯
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED 使用電圧範囲(V)21.6~26.4 信号線接点容量電源電圧以上 20mA以上 動作点灯 保護構造IP54 防塵防まつ構造
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED 保護構造IP67
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4 外径(Φmm)46 光源LED 音圧レベル(dB)70~85 使用温度範囲(℃)-10~50 取付方式3点留め 使用電圧範囲±10% 耐振動(m/s2)20 保護構造IP54
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)22 光源LED LED使用数(個)CHIP×2 仕様クリアレンズ 機能点灯
1台
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)60 光源LED 動作点灯
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2 対応(トランジスタ)NPN/PNP 保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時 取付場所屋内 使用周囲温度(℃)-10~55 取付方向正方向・横方向、上方向・下方向 点滅数(回/分)60 音圧感度(dB)93(at1m) 音量調節不可
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式 LED表示灯 Φ40
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24 段数1 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ 規格CE適合品。RoHS対応品。 動作点灯
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 8 → 40V dc●最大出力パワー: 28W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 8→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 1.6 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 500mA●シリーズ: RBD-12V dc●構成: 密閉型●電力消失: 2.33W●EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF: MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率: 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力: 8 → 40 Vdc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・透明レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・透明レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・透明レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×200 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・透明レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ダークグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ダークグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ色付き 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・透明レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ライトグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・透明レンズ・ダークグレー・有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×263 ダークグレー 質量(g)1020 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W レンズ透明 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
96,980 税込106,678
11日以内出荷

1台
7,898 税込8,688
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ダークグレー/有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×143 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×143 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

1台
10,800 税込11,880
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ライトグレー/有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×143 ライトグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

ネットワーク警告灯。「警子ちゃん7GX」のPoE受電対応モデル。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (1灯3色LED灯/透明レンズ/ダークグレー/有線LAN対応モデル)
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ 付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m 適合VCCI Class A 寸法(mm)125×160×143 ダークグレー 質量(g)980 定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ) 消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W 設定方式機器設定:Webブラウザによる ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED 寿命5年(使用開始後からの設計値) 保証期間出荷後1年 ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力 電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合) 使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下 セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5 プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2 有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能 USBUSB 2.0
1台
95,980 税込105,578
11日以内出荷

MEAN WELLELP-75シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
幅(mm)60 温度(℃)-30~+70 実装タイプシャーシマウント 質量(g)250 出力数1 形状オープンフレーム 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 長さ(mm)175 奥行(mm)27 パッケージオープンフレーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性に優れインテリアランプ。0.5W高輝度LEDを20個を配列し、光束1000ルーメンの明るさ。防水性に優れ、-40℃~ 65℃の環境下でも使用できます。デザイン性に優れインテリアランプとしても使用できます。タッチスイッチ仕様。通電中の状態では電源スイッチが緑点灯します。電源スイッチに軽く触れると、照明点灯ON/OFFします。
質量(kg)0.15 消費電力(W)10 定格電圧(V)DC12~24 色温度5700K 光束(Lm)1000 LED使用数(個)0.5W×23 照射角度(°)60
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1個ほか
369 税込406
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)110/200/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースE10
1袋(10個)
1,820 税込2,002
当日出荷

1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります